Menu

3 Ergebnisse für „armatur verzinkt“

Herstellung von Hydraulikschlauchgarnituren – große Auswahl und höchste Qualität an Hydraulikschlauchgarnituren Produktservices

Hydraulikschlauchleitungen gibt es dank der vielen Kombinationsmöglichkeiten von Hydraulikschläuchen und Hydraulikarmaturen in unzähligen Ausführungen. (...) Große Vielfalt Durch unsere große Armaturenvielfalt ist es uns möglich, auch individuelle Hydraulikschlauchleitungen termingerecht anzufertigen. Mehr als 1.500 verschiedene Armaturen aus Edelstahl, verzinktem Stahl und Zink-Nickel garantieren eine hohe Verfügbarkeit.

Semperflex®: Industrie- und Hydraulikschläuche Ratgeber

Temperatur -35°C / +80°C -35°C / +70°C -35°C / +80°C Seele NR/BR/SBR schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, farbiger Verschleißindikator, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 50 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) NR/BR/SBR schwarz, antistatisch, abriebfest, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 70 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) NBR/PVC weiß, antistatisch, abriebfest, lebensmittelecht gemäß BfR XXI (Kategorie 4), durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 140 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) Einlagen Textileinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Decke EPDM/SBR MSHA genehmigt schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression, schwer entflammbar gem. (...) Somit beinhaltet das Fördersystem alle nötigen Armaturen. Die Vorteile Flexibilität: Dank des modularen Aufbaus ist das Fördersystem sehr flexibel einsetzbar. einfache Montage: Alle Elemente lassen sich leicht mit gängigem Arbeitswerkzeug zusammenbauen.

1-2 von 2 Inhalten