Menu

28 Ergebnisse für „Zink nickel“

Die unterschiedlichen Schraubenoberflächen und Schraubenbeschichtungen Ratgeber

Schrauben feuerverzinkt Beim Feuerverzinken wird ein metallischer Zinküberzug über das Verbindungselement gelegt. (...) Schrauben mit Zink-Nickel-Beschichtung Mit den steigenden Anforderungen an den Korrosionsschutz, an die Temperaturbeständigkeit, an die Beständigkeit gegenüber Salz sowie Klimabelastungen wurde in den 1980er-Jahren die Zink-Nickel-Oberfläche entwickelt. (...) Schrauben mit Zink-Nickel-Beschichtung oder Farbbeschichtung sind auf Anfrage erhältlich.ContactBoxWidget::{"personOfContactUsername":"U10990","headline":"Sortimentsmanager Verbindungselemente, Schrauben","view":"content\/contactbox"}Dank unterschiedlicher Beschichtungen sind Schrauben widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen.

STAUFF-Schellen bei Haberkorn Ratgeber

Im Hinblick auf die Veredelung der Produkte setzt STAUFF konsequent auf eine Zink/Nickel-Oberfläche, die für einen robusten Korrosionsschutz bekannt ist und die derzeitigen Marktstandards übertrifft.

Stärke und Beständigkeit beim Hartlöten Ratgeber

Sie bestehen aus einer Mischung verschiedener Metalle wie Kupfer, Silber, Zink oder Nickel.

Herstellung von Hydraulikschlauchgarnituren – große Auswahl und höchste Qualität an Hydraulikschlauchgarnituren Produktservices

Mehr als 1.500 verschiedene Armaturen aus Edelstahl, verzinktem Stahl und Zink-Nickel garantieren eine hohe Verfügbarkeit.

Zwei Profis in Sachen Hydraulik – STAUFF und Haberkorn Ratgeber

Zwei Profis in Sachen Hydraulik – STAUFF und Haberkorn – Highlights Schneidring D, STAUFF zum Produkt STAUFF Hydraulik-Verschraubungen STAUFF setzt bei der Verarbeitung der Rohrverschraubungen aus Stahl konsequent auf die bewährte STAUFF Zink-Nickel-Oberfläche.

1-5 von 5 Inhalten