Menu

6 Ergebnisse für „Zahnstange Stahl“

Aus welchen Materialien werden Zahnstangen hergestellt? FAQ

Die Standardzahnstangen aus Stahl bestehen aus C45. Zahnstangen aus Kunststoff bestehen aus POM (Delrin) oder bei kleinen Modulen aus PET. Rostfreie Zahnstangen bestehen aus Edelstahl (1.4305). Sonderfertigungen inkl.

Verzahnungsteile aus Edelstahl Ratgeber

Dadurch sind diese Stähle nicht rostend bzw. korrosionsarm. Heutzutage werden sie immer häufiger in Industrieanwendungen eingesetzt, da sie mittlerweile gut zu verarbeiten sind und viele Vorteile bieten. So hat Edelstahl etwa eine hohe Beständigkeit gegen chemisch angreifende Stoffe. Auch bei Verzahnungsteilen wie Stirnrädern oder Zahnstangen aus Edelstahl werden diese Vorteile gerne genutzt.

Kurzüberblick Verzahnungsteile Ratgeber

In die Produktpalette von Verzahnungsteilen eingliedern lassen sich Stirnräder – umgangssprachlich oft Zahnräder genannt – ebenso wie Zahnstangen und Kegelräder. (...) So stoßen herkömmliche Stahlbauteile in korrosiver Umgebung etwa sehr schnell an ihre Grenzen – rostende Bauteile sind die Folge. (...) Abhilfe schaffen hier Verzahnungsteile aus Edelstahl oder Verzahnungsteile mit speziellen Oberflächenbeschichtungen.Verzahnungsteile werden standardmäßig aus Stahl geliefert.

Einfache Kraftübertragung mit Stirnrädern Ratgeber

Ein Stirnrad greift im Einsatz üblicherweise in die Verzahnung eines Gegenrads (ein Stirnrad mit gleichem Modul, aber meist geringerer oder höherer Zähnezahl) oder in eine Zahnstange ein. (...) Zahnrad-Varianten mit gehärteten Zähnen, Edelstahlausführungen oder Zahnräder aus Kunststoff runden das Sortiment der Stirnräder ab. (...) Ausführung der Stirnräder Einsatzgebiete Vorteile Stahl (z. B. C45, St52) einfache Stirnradgetriebe mit Standardbauteilen für hohe Kraftübertragung - kostengünstig - robust - ab Lager verfügbar Stahl mit gehärteten Zähnen Antriebe mit hoher Belastung und erhöhtem Verschleißpotenzial - verschleißarme Zahnflanken - hohe Lebensdauer Edelstahl (z.

1-4 von 4 Inhalten