Menu

5 Ergebnisse für „Zahnstange Edelstahl“

Verzahnungsteile aus Edelstahl Ratgeber

Edelstähle sind hochlegiert und haben einen Chrom-Anteil von mindestens 12 %. (...) So hat Edelstahl etwa eine hohe Beständigkeit gegen chemisch angreifende Stoffe. Auch bei Verzahnungsteilen wie Stirnrädern oder Zahnstangen aus Edelstahl werden diese Vorteile gerne genutzt.

Aus welchen Materialien werden Zahnstangen hergestellt? FAQ

Zahnstangen aus Kunststoff bestehen aus POM (Delrin) oder bei kleinen Modulen aus PET. Rostfreie Zahnstangen bestehen aus Edelstahl (1.4305). Sonderfertigungen inkl.

Kurzüberblick Verzahnungsteile Ratgeber

In die Produktpalette von Verzahnungsteilen eingliedern lassen sich Stirnräder – umgangssprachlich oft Zahnräder genannt – ebenso wie Zahnstangen und Kegelräder. (...) Abhilfe schaffen hier Verzahnungsteile aus Edelstahl oder Verzahnungsteile mit speziellen Oberflächenbeschichtungen.Verzahnungsteile werden standardmäßig aus Stahl geliefert.

Einfache Kraftübertragung mit Stirnrädern Ratgeber

Ein Stirnrad greift im Einsatz üblicherweise in die Verzahnung eines Gegenrads (ein Stirnrad mit gleichem Modul, aber meist geringerer oder höherer Zähnezahl) oder in eine Zahnstange ein. (...) C45, St52) einfache Stirnradgetriebe mit Standardbauteilen für hohe Kraftübertragung - kostengünstig - robust - ab Lager verfügbar Stahl mit gehärteten Zähnen Antriebe mit hoher Belastung und erhöhtem Verschleißpotenzial - verschleißarme Zahnflanken - hohe Lebensdauer Edelstahl (z. B. 1.4301, 1.4305 oder höherlegierte Edelstähle) bei Anspruch an lange Lebensdauer in Umgebungen mit korrosiven Umwelteinflüssen - korrosionsarm - teils chemikalienbeständig - lange Lebensdauer Kunststoff (z.

1-4 von 4 Inhalten