Pionier für handgeführtes Trennen Als erstes Unternehmen aus dem europäischen Raum hat TYROLIT glasfaserverstärkte Trennscheiben in Serie produziert. (...) Superdünne Trennscheiben Die Hochleistungs-Trennscheiben von TYROLIT für optimalen wirtschaftlichen Einsatz bieten höchste Standzeit und Stabilität auf unterschiedlichen Materialien. Nach intensiver Entwicklungsarbeit präsentierte TYROLIT 2018 ein neues; überarbeitetes Sortiment superdünner Trennscheiben in drei verschiedenen Qualitätsstufen.
https://www.haberkorn.com/tyrolit#topic5763
Trennschleifgeräte, auch bekannt als Trennscheiben, sind unverzichtbar in vielen verschiedenen Branchen, einschließlich Bau, Metallverarbeitung, Automobilbau und Schiffsbau. Trennschleifgeräte haben eine rotierende Trennscheibe, um Materialien wie Beton, Ziegel und Metalle zu schneiden oder zu bearbeiten.Trennschleifgeräte werden sowohl im Bau als auch in der Metallverarbeitung, im Automobilbau und im Schiffsbau verwendet.
https://www.haberkorn.com/baubedarf/baugeraete-bauequipment/trennschleifgeraete#topic12444
Die erste serienmäßig produzierte superdünne Trennscheibe mit 0,75 mm hat den Markt nachhaltig revolutioniert. 2018 wurde dann das gesamte Produkt-Sortiment in diesem Bereich auf das nächste Level gehoben, abermals wurden neue Standards für handgeführte Trennanwendungen gesetzt. 1957: neuer Sicherheitsstandard durch SECUR Als erstes Unternehmen aus dem europäischen Raum hat TYROLIT glasfaserverstärkte Schrupp- und Trennscheiben produziert. 1992: superdünne Trennscheiben sorgen für höhere Produktivität und Leistung Die ersten superdünnen Trennscheiben werden von TYROLIT produziert.
https://www.haberkorn.com/tyrolit#topic5766
So sind einige Trennscheiben für das Arbeiten mit Winkelschleifern mit einer „Deep Cut Protection“-Öse ausgestattet, die ein Ausbrechen der Bohrung verhindert. Auch ist TYROLIT weltweit einer der ersten Hersteller, der ein komplettes Sortiment an Trennscheiben, Schleifscheiben und Fächerscheiben mit dem von Bosch entwickelten X-Lock-Aufspannsystem anbietet, welches schnellen Scheibenwechsel und dabei höchste Sicherheit ermöglicht.
https://www.haberkorn.com/tyrolit#topic5790
Ein wichtiger Faktor bei der Verwendung eines Trennschleifgeräts ist die Auswahl der richtigen Trennscheibe. Es gibt viele verschiedene Arten von Trennscheiben, die für unterschiedliche Materialien und Anwendungen geeignet sind. Es gibt Trennscheiben aus Stahl, Edelstahl, Asbest oder Diamant. Es ist wichtig, die richtige Trennscheibe für die jeweilige Anwendung auszuwählen, um das optimale Ergebnis zu erzielen und Schäden an Gerät oder Material zu vermeiden.
https://www.haberkorn.com/baubedarf/baugeraete-bauequipment/trennschleifgeraete#topic12447
Trennscheiben, Schruppscheiben, Fächerschleifscheiben, Fiberscheiben oder Schleifbänder mit Cubitron™ II stehen für höchste Performance und High-End-Technologie.
https://www.haberkorn.com/3m#topic5550