Menu

8 Ergebnisse für „Shorts“

Sind alle Shorts gleich lang? FAQ

Shorts gibt es in unterschiedlichen Schnitten und Längen. Der Trend geht hin zu kürzeren Shorts, die ein wenig oberhalb der Knie enden. 

Wieso gibt es bei einigen Arbeitskleidungssortimenten keine Latzhosen mehr? FAQ

Bundhosen und Shorts sind die meistgefragten Arbeitshosen.

Top-Rabatte auf unsere Arbeitskleidung News

Die Top-Angebote reichen von Polo-Shirts für Damen und Herren, Arbeits- und Halbschuhen über Jacken, Shorts und Bundhosen bis hin zu Montagehandschuhen, Schutzhelmen sowie Schutzbrillen.

Warnschutzkleidung für den Sommer Ratgeber

Wir bieten Ihnen Warnschutz-Shorts, Warnschutz-T-Shirts sowie Warnschutz-Westen aus fluoreszierendem, pflegeleichtem Gewebe mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen.

Wie schwer sind die leichtesten Shorts? FAQ

Die leichtesten Gewebe beginnen bereits bei 160 g/m², was mit superleichten Sport- oder Wanderhosen vergleichbar ist. Die schwersten gehen bis fast 400 g/m², was vor allem bei extremen Belastungen wie dem Holzbau verwendet wird.

Sind Shorts an allen Arbeitsplätzen erlaubt? FAQ

Nein, es gibt Unternehmen, bei denen lange Hosen aus Sicherheitsgründen vorgegeben sind, z. B. bei Tätigkeiten wie Schleifen, Schweißen oder beim Umgang mit Chemikalien. 

Lösungen bei Hitze am Arbeitsplatz Ratgeber

Die Kühlweste Powercool E.Cooline im Online-Shop zum Produkt Zusätzliche Maßnahmen bei Hitze am Arbeitsplatz Bei längerem Arbeiten im Freien unter direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen sollten zusätzliche Maßnahmen getroffen werden: Beschattung der Arbeitsplätze Information über Gesundheitsgefahren Tragen von luftdurchlässiger UV-sicherer Kleidung Tragen einer geeigneten Kopfbedeckung (Mütze oder Helm mit Nackenschutz) Bereitstellung von Sonnenschutzbrillen , idealerweise mit Seitenschutz; gegen Blendungen helfen Schutzbrillen mit UV-Schutz Gläsern Bereitstellung geeigneter Sonnenschutzmittel: Bei Instandhaltungsarbeiten im Freien ist UV-Schutz ein Muss Handschuhe mit atmungsaktivem Träger- und Beschichtungsmaterial Bereitstellung von alkoholfreien Getränken Wenn Shorts nicht erlaubt sind, können Ultraleichte Sommerhosen Abhilfe schaffen Sandalen sorgen für angenehmes Arbeiten und bieten dennoch Schutz Besonders atmungsaktive Atemschutzmasken für die Instandhaltung Bei besonders stickigen und heißen Arbeitsumgebungen ist angenehme kühlender Gebläseatemschutz die beste Wahl.

1-7 von 7 Inhalten