Menu

5 Ergebnisse für „Shell Rimula Ultra“

Shell Rimula Ultra NFZ-Motoröl Ratgeber

Wenn Ihr Motoröl so formuliert ist, dass es diese Leistungsanforderungen erfüllt, kann es die Wirtschaftlichkeit Ihrer Fahrzeuge verbessern durch: längere Ölwechselintervalle geringeren Kraftstoffverbrauch reduzierte Wartungskosten Shell Rimula Ultra NFZ-Motoröl – Highlights Das Shell Rimula Ultra NFZ Motoröl garantiert Höchstleistung, die schützt Shell Rimula Ultra vereint die Vorteile der Low-SAPS-Additivtechnologie (niedriger Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt) mit einer exklusiven Verschleißschutztechnik. (...) Weniger Emissionen durch Shell Rimula Ultra NZF Motoröl Low-SAPS-Formulierung zum Schutz der Abgaskatalysatoren vermindertes Dichtsetzen der Dieselpartikelfilter Niedrigere Wartungskosten durch Shell Rimula Ultra NZF Motoröl ein um bis zu 56 % besserer Motorenverschleißschutz übertrifft die Spezifikationen von ACEA, MAN und Mercedes Benz in Sachen Verschleiß und Sauberkeit Kraftstoffeinsparungen durch Shell Rimula Ultra NZF Motoröl reduziert den Kraftstoffverbrauch um bis zu 2 % Shell Rimula Ultra NFZ-Motoröl bietet hervorragenden Verschleißschutz Shell Rimula Ultra bietet hervorragenden Schutz vor Kolbenring- und Laufbuchsenverschleiß sowie Bleikorrosion. (...) Shell Rimula Ultra enthält ebenfalls dispergierende Additive, die Rußpartikel fein in Schwebe halten und damit Rußablagerungen verhindern.

Schmierstoffe, KFZ-Bedarf Ratgeber

Zum Shell LubeMatch Shell Motoröl-Partner-Werkstätten Unsere hochwertigen Shell Motoröle für PKW ( Shell Helix ) und LKW/NFZ ( Shell Rimula ) sind bei ausgewählten Werkstätten in ganz Österreich erhältlich. (...) Mit Shell Rimula Ultra werden diese Leistungsanforderungen erfüllt, wodurch Sie die Wirtschaftlichkeit Ihrer Fahrzeuge verbessern. weiter Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX zum Produkt Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX macht es möglich Das neue Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX wurde entwickelt, um Ihnen eine höhere Produktivität sowie eine längere Öllebensdauer, einen fortschrittlichen Verschleißschutz und hervorragende Systemeffizienz zu bieten. (...) Damit wurde die Voraussetzung zur Entstehung des Shell Rimula Ultra 5W-30 geschaffen.

1-2 von 2 Inhalten