Menu

9 Ergebnisse für „Rimula R7“

Mühlberger Deutschland Unternehmen

Mühlberger GmbH / MLS Safety GmbH Fritz-Lenges-Straße 11 DE - 55252 Mainz-Kastel, Germany T  +49 6134 2108-100 Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 7:30 - 16:00 Uhr Fr. 07:30 - 15:00 Uhr mainz-kastel​(at)​muehlberger-gruppe.de www.muehlberger-gruppe.de MLS Safety GmbH Karl-Wiechert-Allee 20 30685 Hannover T  +49 511 77190-0 F  +49 511 77190-10 Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 7:30 - 16:30 Uhr Fr. 07:30 - 14:30 Uhr hannover​(at)​mls-safety.de https://www.muehlberger-gruppe.de/de/ MLS Safety GmbH Schnackenburgallee 151 22525 Hamburg T  +49 40 547201-0 F  +49 40 547201-54 Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 7:00 - 16:00 Uhr Fr. 07:00 - 15:00 Uhr hamburg​(at)​mls-safety.de https://www.muehlberger-gruppe.de/de/ MLS Safety GmbH Breitenbachstraße 7 - 9 13509 Berlin T  +49 30 435502-0 F  +49 30 435502-30 Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 7:00 - 16:30 Uhr Fr. 07:00 - 15:00 Uhr berlin​(at)​mls-safety.de https://www.muehlberger-gruppe.de/de/ Mühlberger GmbH Frankfurt Höchst, Geb. E720 65926 Frankfurt am Main T  +49 69 30545-710 F  +49 69 30545-394 Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 7:00 - 16:00 Uhr r.beck​(at)​muehlberger-gruppe.de https://www.muehlberger-gruppe.de/de/ Facts Gründungsjahr: 1926 Mitarbeiter: 214 Sortimente: Arbeitsschutz, Industrieausrüstung, Schlauchleitungstechnik, Rohrleitungssysteme, Pharmatechnik Geschäftsführung: Peter Mühlberger, Rüdiger Weber, Harald Stix

Mit welchen Chemikalien werden Chemikalienschutzhandschuhe in der Norm EN ISO 374:2016 getestet? FAQ

Kennbuchstaben Chemikalie CAS-Nummer Klasse A Methanol 67-56-1 primärer Alkohol B Aceton 67-64-1 Keton C Acetonitril 75-05-8 Nitril D Dichlormethan 75-09-2 Chlorkohlenwasserstoff E Kohlenstoffdisulfid 75-15-0 organische schwefelhaltige Verbindung F Toluol 108-88-3 aromatischer Kohlenwasserstoff G Diethylamin 109-89-7 Amin H Tetrahydrofuran 109-99-9 heterozyklischer Ether I Ethylacetat 141-78-6 Ether J n-Heptan 142-85-5 gesättigter Kohlenwasserstoff K Natriumhydroxid 40 % 1310-73-2 anorganische Base L Schwefelsäure 96 % 7664-93-9 anorganische Säure M Salpetersäure 65 % 7697-37-2 Anorganische Säure N Essigsäure 99 % 64-19-7 Organische Säure O Ammoniakwasser 25 % 1336-21-6 Organische Base P Wasserstoffperoxid 30 % 7722-84-1 Oxidationsmittel Q Flusssäure 40 % 7664-39-3 Anorganische Säure R Formaldehyd 37 % 50-00-0 Aldehyde

Was bedeuten die Scheiben- und Rahmenkennzeichnungen an der Schutzbrille? FAQ

Scheibenkennzeichnungen 2C Vorzahl 2 oder 3: UV-Filter 4: IR-Filter 5 oder 6: Sonnenschutzfilter (ohne bzw. mit IR-Schutz) 1,2 Leistung und Anwendungsbereich der Filter 1,2: klar oder gelb 1,7: I/O – Indoor/Outdoor 2,5: grau 3,1: dunkelgrau oder blau verspiegelt B-D Identifikationskennzeichen des Herstellers 1 optische Klasse 1: keine optische Verzerrung BT mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (Filter) S: erhöhte Festigkeit (Filter) F: Stoß mit niedriger Energie 45 m/s B: Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s A: Stoß mit hoher Energie 190 m/s T: garantierte Beständigkeit bei –5 °C bis +55 °C 9KN weitere Schutzkennzeichen 8: Schutz vor Störlichtbögen 9: Schutz vor geschmolzenem Metall und heißen Festkörpern K: Kratzfestigkeit N: Beschlagfestigkeit R: Schutz vor verstärkter Reflexion durch IR Rahmenkennzeichnung: Beispiel: B-D 166 349 BT B-D Identifikation des Herstellers 166 Bezugsnorm 349 Anwendungsbereiche 3: Flüssigkeiten 4: Staubpartikel 5: Gas & feine Staubteilchen 8: Lichtbogen durch Kurzschluss 9: heiße Festkörper, schmelzflüssige Metalle BT mechanische Festigkeit ohne Mindestfestigkeit (Filter) S: erhöhte Festigkeit (Filter) F: Stoß mit niedriger Energie 45 m/s B: Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s A: Stoß mit hoher Energie 190 m/s T: garantierte Beständigkeit bei –5 °C bis +55 °C

Arbeitshandschuhe – gesetzliche Bestimmungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung Ratgeber

Die übertragene Kraft muss der höchsten Stufe, in diesem Fall Stufe 1, mit einem Einzelergebnis von ≤ 9,0 kN und einer durchschnittlichen Kraft von ≤ 7,0 kN entsprechen. (...) Strahlungswärme (s) > 7 > 20 > 50 > 95 vierte Zahl der Kennzeichnung E. (...) Kontaktkälte (thermischer Widerstand R/m²) R<0,025 0,025<R<0,050 0,050<R<0,100 0,100<R<0,150 0,150<R C.

Standorte Unternehmen

Vodovodna ul. 7 2000 Maribor T  +386 2 3206710 info​(at)​haberkorn.si www.haberkorn.si Ungarn Haberkorn Kft. (...) Powstańców Ślaskich 238 44-348 Skrzyszów T  +48 32 4597999 haberkorn​(at)​haberkorn.pl www.haberkorn.pl Slowakei Haberkorn s.r.o., organizačná zložka Zavarská 10/B 917 01 Trnava T  +421 33 5914600 trnava​(at)​haberkorn.sk Serbien Haberkorn d.o.o. Kralja Petra I 59 21203 Veternik T  +381 21 820071 office​(at)​haberkorn.rs www.haberkorn.rs Tschechien Haberkorn s.r.o.

1-5 von 5 Inhalten