Menu

23 Ergebnisse für „NFZ-Motoröl Shell Rimula R6“

Shell Rimula Ultra NFZ-Motoröl Ratgeber

Wenn Ihr Motoröl so formuliert ist, dass es diese Leistungsanforderungen erfüllt, kann es die Wirtschaftlichkeit Ihrer Fahrzeuge verbessern durch: längere Ölwechselintervalle geringeren Kraftstoffverbrauch reduzierte Wartungskosten Shell Rimula Ultra NFZ-Motoröl – Highlights Das Shell Rimula Ultra NFZ Motoröl garantiert Höchstleistung, die schützt Shell Rimula Ultra vereint die Vorteile der Low-SAPS-Additivtechnologie (niedriger Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt) mit einer exklusiven Verschleißschutztechnik. (...) Es ist für Euro-4-, Euro-5- und Euro-6-Fahrzeuge geeignet. Weniger Emissionen durch Shell Rimula Ultra NZF Motoröl Low-SAPS-Formulierung zum Schutz der Abgaskatalysatoren vermindertes Dichtsetzen der Dieselpartikelfilter Niedrigere Wartungskosten durch Shell Rimula Ultra NZF Motoröl ein um bis zu 56 % besserer Motorenverschleißschutz übertrifft die Spezifikationen von ACEA, MAN und Mercedes Benz in Sachen Verschleiß und Sauberkeit Kraftstoffeinsparungen durch Shell Rimula Ultra NZF Motoröl reduziert den Kraftstoffverbrauch um bis zu 2 % Shell Rimula Ultra NFZ-Motoröl bietet hervorragenden Verschleißschutz Shell Rimula Ultra bietet hervorragenden Schutz vor Kolbenring- und Laufbuchsenverschleiß sowie Bleikorrosion. (...) NFZ-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30 zum Produkt Besserer Schutz für Motoren Shell Rimula Ultra mit Dynamic Protection Plus Technologie stellt seine hervorragende Leistungsfähigkeit unter Beweis, indem es strengste Testanforderungen an Motoren mit Abgasrückführung erfüllt, welche neu in die API-CJ-4-Spezifikation aufgenommen wurden, wie z.

Schmierstoffe, KFZ-Bedarf Ratgeber

Schmierstoffe und KFZ-Bedarf – Highlights PKW-Motoröl Shell Helix Ultra Racing 5W-40 zum Produkt Shell Helix Motoröl mit Shell PurePlus Technologie Dank der Shell PurePlus Technologie können Shell Helix Motoröle den Motor so sauber halten, dass der Werkstzustand nahezu erhalten bleibt. (...) Zum Shell LubeMatch Shell Motoröl-Partner-Werkstätten Unsere hochwertigen Shell Motoröle für PKW ( Shell Helix ) und LKW/NFZ ( Shell Rimula ) sind bei ausgewählten Werkstätten in ganz Österreich erhältlich. (...) Damit wurde die Voraussetzung zur Entstehung des Shell Rimula Ultra 5W-30 geschaffen.

1-2 von 2 Inhalten