Menu

9 Ergebnisse für „Kevlar“

Schweißdecken: Unverzichtbare Schutzelemente für Mensch und Material Ratgeber

Sie bestehen oft aus hitzebeständigen Materialien wie Glasfasergewebe, Kevlar oder Silikon und sind speziell dafür konzipiert, hohe Temperaturen, Funken und Schweißspritzer abzuwehren.

Welche Vorteile haben die verschiedenen Trägermaterialien von schnittfesten Handschuhen? FAQ

Trägermaterial Merkmale Dyneema®/HPPE hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit fuselarm kühles Tragegefühl Dyneema®-Technologie exzellente Schnittfestigkeit durch extrem dünne Fasern Glasfaser schnittfest und leicht Kevlar® vielseitiger, starker Schnitt- und Thermoschutz Edelstahl sehr stark und hohe Schnittfestigkeit

Was sind die gängigsten Materialien bei Zahnriemen aus Gummi und welche Eigenschaften besitzen diese? FAQ

Sondermischungen mit EPDM und Aramidfasern (Kevlar) als Cord sind im Bereich der Hochleistungzahnriemen zu finden und werden bei besonders starken Stoßanwendungen eingesetzt.

Die wichtigsten Materialien bei Schutzhandschuhen Ratgeber

Arbeitshandschuhe aus Naturfasern wie Baumwolle eignen sich besonders gut für trockene Arbeiten, bieten aber im Gegensatz zu Arbeitshandschuhen aus Chemiefasern wie Aramid, Nylon, Acryl oder Kevlar nur geringen Schutz.

BRECO®-Produkte für jeden Anwendungsfall Ratgeber

Gemeinsam mit der Möglichkeit, den Zugträger zu variieren (Stahl, Kevlar, Niro etc.), und einer Vielzahl von Rückenbeschichtungen und Rückenbearbeitungen ist es bei BRECO® möglich, für fast jeden erdenklichen Einsatzfall einen passenden Riemen zu konfektionieren.

Verschiedene Schnittschutzklassen und Trägermaterialien Ratgeber

Glasfaser: schnittfest, leicht und robust Kevlar®: vielseitiger, starker Schnitt- und Thermoschutz Edelstahl: sehr starkes Material mit hoher Schnittfestigkeit Schnittschutzhandschuhe werden in sechs verschiedene Kategorien unterteilt, von Kategorie A mit geringem Schnittschutz bis zu Kategorie F mit dem höchsten Schutz.

Riemen für spezielle Anwendungen Ratgeber

Um den Polyurethanriemen und seine Zugträger zu schützen, können Zugträger aus Edelstahl, Kevlar oder Carbon verwendet werden.

1-7 von 7 Inhalten