Menu

19 Ergebnisse für „Kettenradscheibe“

Was ist ein Simplex-, ein Duplex- oder ein Triplex-Kettenrad? FAQ

Je nachdem, ob Einfach-, Zweifach- oder Dreifach-Rollenketten im Einsatz sind, können auch Kettenräder oder Kettenradscheiben mit mehreren Zahnkränzen zur Führung der entsprechenden Kette eingesetzt werden. (...) Ein Simplex-Kettenrad oder eine Simplex-Kettenradscheibe verfügt also über einen Zahnkranz, ein Duplex-Kettenrad über zwei Zahnkränze und ein Triplex-Kettenrad über drei Zahnkränze (z.

Was ist der Unterschied zwischen einem Kettenrad und einer Kettenradscheibe? FAQ

Kettenradscheiben („Form A“) haben keine Nabe. Die Zahnbreite ist bei beiden gleich.

Welches Kettenrad passt zu welcher Kette? FAQ

Kombinieren Sie Kettenräder und Kettenradscheiben britischer Bauart nur mit entsprechenden britischen Ketten.

Gibt es rostgeschützte Ausführungen bei Kettenrädern und Kettenradscheiben? FAQ

Ja, Kettenräder aus rostfreiem Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar.

Aus welchen Materialien sind Kettenräder und Kettenradscheiben verfügbar? FAQ

Da die Ketten selbst aus Stahl sind, sind auch die Kettenräder aus verschleißtechnischen Gründen aus Stahl oder Gusseisen gefertigt.  Sonderausführungen aus Kunststoff oder anderen Materialien können auf Anfrage gefertigt werden, sind aber nicht in der Norm definiert.

1-5 von 5 Inhalten