Menu

6 Ergebnisse für „Hochtemperaturschlauch SIL 1“

Sicherheit im Umgang mit Schläuchen Ratgeber

Gefahren durch Schläuche in fünf Schritten vermeiden Autogenschweißschlauch H-Plus ACE für Acetylen zum Produkt Autogenschweißschlauch H-Plus OXY für Sauerstoff zum Produkt Hochtemperaturschlauch SIL-1 +250°C zum Produkt Schritt 1: Die richtige Schlauchauswahl Grundlegend für die Auswahl des richtigen Schlauches sind vor allem die Einsatzbedingungen. (...) Schlauchaufroller im Haberkorn Online-Shop Tankwagenschlauch TM1 TANKMEISTER® zum Produkt Schritt 5: Wiederholt prüfen Eine Inspektion und ein hydrostatischer Test sind in regelmäßigen Abständen durchzuführen, um zu überprüfen, ob der Schlauch für den weiteren Einsatz noch geeignet ist.

Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie Ratgeber

Daher sollte das Rohmaterial vor der Verarbeitung im Spritzguss- oder Extrusionsprozess mit geeigneten Trocknern und entsprechenden Schläuchen wie beispielsweise dem SIL 1  getrocknet werden. (...) Produkt im Fokus Hochtemperaturschlauch SIL 1 +300 °C Der Schlauch besteht aus silikonbeschichtetem Glasgewebe und ist besonders leicht. (...) Durch hochwertige FKM-Dichtungen sind die Kupplungen vor allem bei hohen Temperaturen ideal. weiter Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000 zum Produkt Schneckengewindeschelle H-Plus W1 zum Produkt Hebelarmkupplung-Mutterteil mit Tülle für Halbschalen, Form CC, Edelstahl zum Produkt Zubehör – die richtige Verbindung Die Verbindung von Schläuchen und vorhandenen Systemen erweist sich oft als Herausforderung.

Hochtemperaturschläuche – für Spezielles Ratgeber

Bei der Förderung von besonders heißer Luft oder heißen gasförmigen Stoffen eignen sich die Hochtemperaturschläuche von Masterflex perfekt. Diese Hochtemperaturschläuche halten bei Vakuumanwendung Temperaturen von bis zu 1.100 Grad Celsius stand.

1-3 von 3 Inhalten