Menu

10 Ergebnisse für „Handschuh Nitril“

Die wichtigsten Materialien bei Schutzhandschuhen Ratgeber

Zum Schutz vor Chemikalien und bei der Arbeit mit biologischen Arbeitsstoffen haben sich Handschuhe aus Naturlatex, Nitril, Neopren und PVC bewährt. (...) Vor Kälte schützen Handschuhe mit einer thermischen Isolierungsschicht besonders gut. Dazu zählen Arbeitshandschuhe mit aufgerauter Innenbeschichtung und Handschuhe mit wasserdichten Außenbeschichtungen.

Innovationen im Bereich von Montagehandschuhen Ratgeber

Zwei Beispiele aus unserem Sortiment: Durch einen einzigartigen Produktionsprozess sind die Tegera-Infinity-Handschuhe so angenehm zu tragen, dass sie von der Trägerin oder dem Träger so gut wie gar nicht wahrgenommen werden. Der Schnittschutzhandschuh Blade X3 H-Plus ist ein Spezialfaser-Strickhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen aus Nitril. Der Handschuh bietet ein hervorragendes Tragegefühl und gute Beweglichkeit.

Welche Materialunterschiede gibt es bei Einweghandschuhen? FAQ

Nitril: Mit guter Hautverträglichkeit, Elastizität und Reißfestigkeit sind Nitril-Einweghandschuhe robust und strapazierfähig und gleichzeitig angenehm zu tragen. Polyethylen: PE-Handschuhe sind kostengünstig und der ideale Schutz für kurzfristige Schmutzarbeiten.

Hochwertige Handhygiene in Waschräumen Ratgeber

Auch für die Verwendung mit Handschuhen aus Latex, Vinyl und Nitril ist das Produkt hervorragend geeignet.

Arbeitshandschuhe – gesetzliche Bestimmungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung Ratgeber

Diese geben an, worauf die Handschuhe geprüft wurden und welchen Anforderungen sie genügen. (...) Hierfür werden drei Prüfmuster aus der Innenhand verschiedener Handschuhe geschnitten. (...) Handschuhe, die diese Anforderungen erfüllen, können mit dem ESD-Piktogramm gekennzeichnet werden.

Sicher arbeiten mit Haberkorn – Arbeitsschutz von H-Plus Ratgeber

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis mit H-Plus Handschuhen Unsere H-Plus Arbeitshandschuhe schützen Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. (...) Er ist mit Nitrilschaum beschichtet und sorgt so für ein hervorragendes Tastgefühl mit sehr guter Beweglichkeit und optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. (...) Dieser Handschuh ist ebenfalls der Schutzkategorie 2 zuzuordnen.

Arbeitsschutz Ratgeber

Mehr zur Nachhaltigkeit im Arbeitsschutz Produkt im Fokus Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen Der mit Nitrilschaum beschichtete Handschuh von H-Plus bietet ein hervorragendes Tastgefühl, sehr gute Beweglichkeit und optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen.

1-7 von 7 Inhalten