Die Filter werden zur besseren Orientierung in drei Schutzstufen eingeteilt: FFP1: kleines Rückhaltevermögen, Gesamtleckage maximal bis zum 4-fachen Grenzwert (z. (...) Staub beim Kehren) FFP2: mittleres Rückhaltevermögen, bis zum 10-fachen Grenzwert (z. (...) Arbeiten mit Asbest) Arbeitssicherheit Anwendung Gesamtleckage Möglicher Grenzwert FFP1 Schutz vor ungiftigen und nichtfibrogenen Staubpartikeln Anwendung, wenn weder giftige noch fibrogener Staub und Aerosole vorhanden sind Sie filtern bis zu 80 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,6 μm Häufige Anwendung im Hochbau, Holzbau, Tischlerei oder Nahrungsmittelindustrie maximal 25 % 4-facher Grenzwert (z.B.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/atemschutz#topic3918
Schutzklasse FFP1: Atemschutzfilter dieser Klasse filtern mindestens 80 % der sich in der Luft befindlichen Partikel und können dann eingesetzt werden, wenn der Arbeitsplatzgrenzwert nicht höher als um das 4-Fache überschritten wird. (...) Schutzklasse FFP2: Bei Arbeitsumgebungen, in denen sich gesundheitsschädliche und erbgutverändernde Stoffe in der Atemluft befinden, muss ein Atemschutzfilter der Klasse FFP2 eingesetzt werden, der mindestens 94 % der in der Luft befindlichen Partikel filtert. (...) Schutzklasse FFP3: Atemschutzfilter dieser Klasse bieten den größtmöglichen Schutz vor Atemluftbelastung. 99 % von giftigen, krebserregenden und radioaktiven Partikeln einer Umgebung, bei der der Arbeitsplatzgrenzwert maximal 30-fach erhöht ist, werden gefiltert.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/atemschutz/feinstaubmasken#faqs2373
B. beim Hobeln, Schleifen oder Bohren, ist das Tragen einer FFP1-Maske zu empfehlen. (...) B. bei der Behandlung von Schimmel, bei verschiedenen Bakterien oder beim Schweißen von Zink, ist zu einer Maske der Schutzklasse FFP2 zu raten. Eine Feinstaubmaske der Schutzklasse FFP3 ist unbedingt zu verwenden, wenn giftige und gesundheitsschädliche Stäube auftreten, wie sie beim Arbeiten mit Asbest, Dieselruß oder beim Bohren von hochlegiertem Stahl entstehen können.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/atemschutz/feinstaubmasken#topic8901
Die H-Plus Performance-Serie umfasst Halbschuhe in den Sicherheitsklassen S1, S2 und S3 sowie Sandalen der Sicherheitsklasse S1. (...) Bei den Modellen der Feinstaubmasken H-Plus Cup und H-Plus Fold zeigen die unterschiedlichen Farbcodierungen die jeweilige Schutzklasse der Maske an: gelb (FFP1), grün (FFP2), rot (FFP3).
https://www.haberkorn.com/h-plus-haberkorn-markenqualitaet#topic10740
Besonders zu berücksichtigen sind: 1. Art und Umfang der Gefahren, bei denen persönliche Schutzausrüstung erforderlich ist (2. (...) Allgemeine Pflichten der Arbeitgeber/innen § 3. (1) Arbeitgeber/innen müssen Arbeitnehmer/innen am Ort der Gefahr persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen, die den §§ 69 und 70 ASchG sowie dieser Verordnung entspricht, wenn Gefahren nicht durch kollektive technische Schutzmaßnahmen oder durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen vermieden oder ausreichend begrenzt werden können. (...) Der Haberkorn Experte Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz Der Haberkorn Experte Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz „Wenn man je Mitarbeiter nur einen einzigen krankheitsbedingten Ausfallstag pro Jahr verhindert, hat sich die Anschaffung einer hochwertigen Schutzbekleidung bereits mehrfach bezahlt gemacht.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktuell Arbeitsschutz Jetzt anzeigen Vororder-Aktion FFP2-Schutzmasken für Herbst 2022 Jetzt anzeigen Zum Download Center
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/arbeitskleidung-die-jeder-witterung-standhaelt-wetterschutzbekleidung
Falls Sie auf der Suche nach passenden Sicherheitsschuhen sind, so sind der Halbschuh S1 ESD AL 741 Vitality Plus oder der Halbschuh S2 VD PRO 3500 ESD sehr zu empfehlen. (...) Davon profitieren Arbeitgeber und Arbeitnehmer.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktuell Arbeitsschutz Jetzt anzeigen Vororder-Aktion FFP2-Schutzmasken für Herbst 2022 Jetzt anzeigen Zum Download Center
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/arbeiten-im-stehen-so-gehts-richtig
Auffanggurt UNI 1 nach EN 361 zum Produkt Verbindungsmittel Scharfkantenseil „EDGER“ Vario zum Produkt Schutzhelm KASK Plasma AQ zum Produkt Diese drei Dinge müssen den EN-Normen entsprechen Auffanggurt Der Auffanggurt sollte bei Arbeiten in gefährlicher Höhe immer mit dabei sein und wird dem Einsatz entsprechend angepasst. (...) Wir nehmen Ihnen diese Aufgaben gerne ab und bieten Ihnen PSA-Überprüfungen, Unterweisungen der Mitarbeiter und sämtliche notwendigen Theorie- und Praxistrainings an.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktuell Arbeitsschutz Jetzt anzeigen Vororder-Aktion FFP2-Schutzmasken für Herbst 2022 Jetzt anzeigen Zum Download Center
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/unfallrisiko-sturz-fall
Die Verordnung zur persönlichen Schutzausrüstung Bereits am 1. Mai 2014 ist die Verordnung Persönliche Schutzausrüstung (PSA-V) in Österreich in Kraft getreten. (...) Der Haberkorn Experte Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz Der Haberkorn Experte Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz „Mit 1. (...) Fragen Sie Ihren Kundenberater zur neuen PSA-Verordnung.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktuell Arbeitsschutz Jetzt anzeigen Vororder-Aktion FFP2-Schutzmasken für Herbst 2022 Jetzt anzeigen Zum Download Center
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/psa-verordnung