Menu

5 Ergebnisse für „ESD Handschuhe“

Was ist bei Hautschutzmitteln und ESD (elektrostatische Entladungen/ElectroStatic Discharge) zu beachten? FAQ

Im Gegensatz zu Handschuhen gibt es für Hautschutzmittel keine Normen oder Tests zur Klärung der ESD-Tauglichkeit. Tests zur ESD-Tauglichkeit nach EN 61340 (elektrostatische Aufladung) sind für Hautschutzprodukte nicht anwendbar.

Sicher arbeiten mit Haberkorn – Arbeitsschutz von H-Plus Ratgeber

Mit rund 530 g pro Stück ist die H-Plus ESD Performance-Serie ein echtes Leichtgewicht. H-Plus ESD Performance-Arbeitsschuhe können für die verschiedensten Einsätze verwendet werden. (...) Dieser Handschuh ist ebenfalls der Schutzkategorie 2 zuzuordnen.

Arbeitshandschuhe – gesetzliche Bestimmungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung Ratgeber

Kennzeichnung von Handschuhen mit elektrostatischen Eigenschaften Mit der EN ISO 21420 wurde ein neues ESD-Piktogramm eingeführt. (...) Dieses Prüfverfahren ist weiterhin zulässig, bildet aber nicht mehr die Grundlage für die Verwendung des ESD-Piktogramms. (...) Handschuhe, die diese Anforderungen erfüllen, können mit dem ESD-Piktogramm gekennzeichnet werden.

Arbeitsschutz Ratgeber

H-Plus Feinstaubmasken im Online-Shop kaufen H-Plus Montagehandschuhe ESD Der feinfühlige Montagehandschuh mit beschichtetetn Fingerkuppen schützt vor elektrostatischen Entladungen, erhöht die Griffigkeit und verhindert die Übertragung von Handschweiß auf empfindliche elektronische Bauteile. (...) Mehr zur Nachhaltigkeit im Arbeitsschutz Produkt im Fokus Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen Der mit Nitrilschaum beschichtete Handschuh von H-Plus bietet ein hervorragendes Tastgefühl, sehr gute Beweglichkeit und optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen.

1-4 von 4 Inhalten