Menu

6 Ergebnisse für „Durchflusssensor SFAH“

Durchfluss- und Drucksensoren von Festo Ratgeber

Die Vorteile im Überblick einzigartig flexibles Anschlusskonzept IO-Link 1.1 schnelle und einfache Montage und Inbetriebnahme visuelle Druckstatusmeldung großer Funktionsumfang bestens sichtbar eignet sich für raue Umgebungen Drucksensor SPAU mit Display im Haberkorn Online-Shop Drucksensor SPAU ohne Display im Haberkorn Online-Shop Durchflusssensor SFAH Festo zum Produkt Durchflusssensor SFAH Aufgrund seiner acht Durchflussmessbereiche und der kompakten Bauform ist der SFAH sehr variabel im Einsatz – und das in einem großen Betriebsdruckbereich von –0,9 bis +10 bar. Prozessüberwachung Feedback beim Handling von Kleinstteilen Überwachung des Verbrauchs Dichtheitsprüfung Überwachung von Formiergas Objektüberwachung mittels Luftspalt-Messung Dank QS-Winkelanschlüssen sowie L1- und M8-Steckern kann der SFAH schnell installiert und in Betrieb genommen werden. (...) Die Vorteile im Überblick umschaltbare elektrische Ausgänge acht Durchflussmessbereiche von 0,002 l/min bis 200 l/min übersichtliches Display kompakte Bauform (20 x 58 mm) replizierbar großer Betriebsdruckbereich IO-Link®  gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Durchflusssensor SFAH im Haberkorn Online-Shop Signalwandler SCDN Festo zum Produkt Signalwandler SCDN Der universelle SCDN erfasst analoge Strom- oder Spannungssignale von Sensoren.

1-1 von 1 Inhalten