Menu

15 Ergebnisse für „CONCEPT8“

Wodurch unterscheiden sich Concept2- und Concept8 Schmierstoffgeber? FAQ

Der Concept8 besitzt bis zu vier Pumpenkörper mit je zwei Auslässen. (...) Der Concept8 nimmt Schmierkartuschen mit bis zu 800mm³ Fassungsvermögen auf.  (...) Der Concept2 kann entweder über 24 V DC oder mittels Batteriepack mit Spannung versorgt werden. 

Schmieren mit System – die CONCEPT-Serie von Schaeffler Ratgeber

Mit der CONCEPT-Reihe von Schaeffler können Sie eine bis max. acht Schmierstellen zentral von einem Gerät aus mit Schmierstoff versorgen. (...) Die Schmierstoffgeber sind in den Modellen Concept 1, Concept 2, Concept 4 und Concept 8 verfügbar.

Welche Möglichkeiten zur automatischen Schmierstoffversorgung von Wälzlagern gibt es? FAQ

Concept2 und Concept8 von Schaeffler) dienen als kompakte Schmierstoffpumpe zur automaischen Versorgung mit Minimalmengen an Schmierstoff. (...) Im Fall des Concept2 besteht auch die Möglichkeit einer batteriebetriebenen Variante.

1-3 von 3 Inhalten