Rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produzieren in Porta Westfalica, Deutschland, die innovativen BRECO®-Zahnriemen, -Flach- und -Spezialriemen, -Transportzahnriemen sowie –Zahnscheiben, die in den verschiedensten Bereichen Anwendung finden. BRECO® bietet für viele Industrien Sondermaterialien (FDA-konform, antistatisch, Hoch- bzw. (...) Gemeinsam mit der Möglichkeit, den Zugträger zu variieren (Stahl, Kevlar, Niro etc.), und einer Vielzahl von Rückenbeschichtungen und Rückenbearbeitungen ist es bei BRECO® möglich, für fast jeden erdenklichen Einsatzfall einen passenden Riemen zu konfektionieren.
https://www.haberkorn.com/breco#topic5175
BRECO® fertigt zu den Zahnriemen auch die passenden Komponenten. So bekommen Sie vom Zahnriemen über die Zahnscheiben bis hin zu Riemenspannsystemen und Riemenverbindern alles aus einer Hand.
https://www.haberkorn.com/breco#topic5193
Der Hersteller von BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen gilt weltweit als innovativster Produzent auf dem Gebiet der Polyurethan-Zahnriementechnik und steht für Qualität aus Deutschland. (...) Ob Standardzahnriemen, Hochleistungszahnriemen BRECOmove®, FDA-Riemen BRECOprotect® oder Transportriemen aus der ATN-Reihe – BRECO® bietet stets die passende Lösung.
https://www.haberkorn.com/breco#guide
Je nach Anwendungsfall bietet BRECO® zwei unterschiedliche Zahnriemenkonstruktionen an: die Meterware und den geschlossenen BRECOFLEX®-Riemen. (...) Wo andere Hersteller bei den Längen der Zahnriemen ausschließlich auf fixe Größen setzen, kann BRECO® durch ein kontinuierliches Extrusionsverfahren jede beliebige Zwischenlänge herstellen. So können Zahnriemen ohne Zugstrangunterbrechung von bis zu 30 m Länge hergestellt werden.
https://www.haberkorn.com/breco#topic5184
BRECOgreen® Mit der green-Familie bringt BRECO® als erster Riemenhersteller umweltfreundliche Zahnriemen auf den Markt. (...) Mit der green-Familie beweist BRECO® eindrucksvoll: Umweltschutz und Performance sind kein Widerspruch. Wenn Sie genauere Informationen zum nachhaltigen Zahnriemen wollen, wenden Sie sich gerne direkt an unseren Experten.
https://www.haberkorn.com/breco#topic5178