Menu

48 Ergebnisse für „Bügelmessschraube“

Mitutoyo – Fertigungsmesstechnik vom Weltmarktführer Ratgeber

Seit der Gründung im Jahr 1934 ist der Name Mitutoyo weltweit ein Synonym für höchste Präzision bei Bügelmessschrauben, Messschiebern und vielen anderen messtechnischen Produkten. (...) Egal ob Sie Messschieber, Bügelmessschrauben, Oberflächen- oder Höhenmessgeräte von Mitutoyo benötigen – im Haberkorn Online-Shop werden Sie bestimmt fündig.

Genauste Bügelmessschraube auf dem Markt Ratgeber

Als weltweit einziger Hersteller der genauesten Bügelmessschraube mit einer Genauigkeit von ±0,5 µm und einem Ziffernschrittwert von 0,1 µm nimmt Mitutoyo eine Vorreiterrolle ein. (...) Somit ist die Bügelmessschraube bestens für Personen geeignet, die präzise Messungen mit einem Handmessgerät vornehmen müssen.

Messschraube mit hoher IP-Schutzklasse Ratgeber

Die Bügelmessschraube nach IP65 war die weltweit erste Messschraube, die diese Klassifizierung erhalten hatte. Bei allen anderen erhältlichen Bügelmessschrauben war die maximale Erreichung der Schutzlasse bei IP54.

Was kann mit Messschrauben gemessen werden? FAQ

Bügelmessschrauben werden hauptsächlich zur Messung von Außendurchmessern von Wellen oder Rohren verwendet, während Innenmessschrauben zur Messung von Bohrungsdurchmessern verwendet werden.

Verschiedene Ausführungen und wie das richtige Ablesen funktioniert Ratgeber

Dafür gibt es verschiedene Ausführungen: klassische Bügelmessschrauben für die Außendurchmesser, Innenmessschrauben für die Innenmessung und diverse spezialisierte Formen.

Mit Messgeräten die Arbeit erleichtern Ratgeber

Vom „Allrounder“, dem Messschieber, bis hin zu den „Spezialisten“ wie Bügelmessschrauben, Innenmessschrauben, Höhenmessgeräten, Messuhren, Anschlägen, Bandmaßen, Multimeter oder Temperaturmessern – mit Messgeräte werden in Industrie und Handwerk viele Messgrößen ermittelt und die Arbeit enorm erleichtert.

Digitale Messgeräte vs. analoge Messgeräte – die Vorteile und Nachteile Ratgeber

Bei Bügelmessschrauben kommt dafür eine Skala in Form einer Trommel zur Anwendung.

1-7 von 7 Inhalten