Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU mit Kolbendurchmesser 32 mm, mit Positionserkennung und einstellbarer Endlagendämpfung PPV. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente.
Doppeltwirkender Normzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 6432, mit einer kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-Mediendic...
Doppeltwirkender Rundzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 15552, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PU...
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder der Baureihe DSBC mit Außengewinde nach ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig einstellbaren Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter. Bei dieser Ausführung kann die Ko...
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder der Baureihe DSBC nach ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen Dämpfung (PPS oder PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig einstellbarer Dämpfung (PPV), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!