Mechanisch höhenverstellbarer Tischsäulensatz mit Kurbel um autarken, belastbaren und leichten Arbeitstisch bis 1.800 mm x 1.800 mm zu realisieren. Die 4 Tischsäulen sind Profile D40 können synchron mit einer Kurbel bis zu 300 mm ausgefahren werden und dienen als Halterung für di...
Modular erweiterbare Medienleiste verfügt neben 4 Steckdosen auch über 3 Leerschächte für eventuelle Erweiterungen wie z. B. Telefon, Netzwerk. Der Stromanschluss erfolgt über die separat bestellbare und steckbare Anschlussleitung. Die zusätzlich erhältliche Medienleiste-Einheit
Mechanisch höhenverstellbarer Tischsäulensatz mit Kurbel um autarken, belastbaren und leichten Arbeitstisch bis 1.800 mm x 1.800 mm zu realisieren. Die 4 Tischsäulen können synchron mit einer Kurbel bis zu 300 mm ausgefahren werden und verfügen jeweils über eine außenliegende Nut...
Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit RGB eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik anzuzeigen. Innenraumleuchte besitzt offene Kabelenden zum schnellen Anschluss von separat bestellbarem 4-poligen Anschlussstecker M 12 oder einer 24 Volt Stromquelle....
Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit Multi-Segment RGB 12V eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik intuitiv zu signalisieren. Segmente können unabhängig voneinander in verschiedenen Farben leuchten. LED-Band wird in Verbindung mit separat bestellba...
Plattenprofil aus dem item toolpanel® System integriert viele Systemnuten 8 in einem Aufbau. Vollflächige Nutanordnung erlaubt es Materialien, Werkzeuge frei zu arrangieren. Zehn Nuten 8 auf der Vorderseite und neun Nuten 8 auf der Rückseite geben viel Raum zur Organisation von A...
Regler mit IO-Link eignet sich zur Ansteuerung eines separat bestellbaren LED Multi-Segmentstreifens bis max. 6 m Länge und stellt diverse Betriebs- und Darstellungsarten zur Verfügung, die über IO-Link parametriert werden können. Controller kann einfach mit mitgelieferten Schrau...
Leuchte mit drei einzeln ansteuerbaren LED-Segmenten zur individuellen Farb- und Lichtsignalisierung. Voreingestellte Farbkodierung ermöglicht den Einsatz als Maschinenampel in industrieller Produktion. Neben der Standardausführung ist die Leuchte mit IO-Link erhältlich bei der j...
Schwergewichts-Tischsäulensatz um schwere Lasten bis zu 1 Tonne elektrisch in der Höhe zu verstellen. Hubsäule eignet sich zur individuellen, ergonomisch angepassten Arbeitsplatzgestaltung. Tischsäulensatz verfügt über angepasste Steuerung, die die jeweiligen Tischbeine synchron
Leuchte mit Warnton und drei einzeln ansteuerbare Segmente zur individuellen Farb- und Lichtsignalisierung. Voreingestellte Farbkodierung ermöglicht den Einsatz als Maschinenampel in der industriellen Produktion. Neben der Standardausführung ist die Leuchte mit IO-Link erhältlich...
Signalleuchte bzw. Statusleuchte mit lichtstarker LED-Leuchtfläche, wobei die Parametrierung über separat bestellbarem IO-Link erfolgt. Lichtfunktionen wie Farben, Helligkeit, Blinkverhalten einzelner LED-Segmente sowie individuelle Ansteuerung der zwei Segmente sind möglich und
Elektrisch, höhenverstellbarer Tischsäulensatz um individuellen und ergonomisch angepassten Arbeitsplatz zu realisieren. Tischsäulensatz verfügt über angepasste Steuerung, die die jeweiligen Tischbeine synchron ansteuert. Zentraler Handschalter mit Display erlaubt das Speichern s...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!