Menu

37 Ergebnisse für „installationsprofil“

Produkte filtern in MB-Systembaukasten
1-20 von 36 Produkten
in MB-Systembaukasten
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Erdungsanschluss Installationsprofil | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Erdungsanschluss Installationsprofil

Item | Installationselemente

Anschluss für Installationsprofil 8, Installationssäule 8 um statische Aufladung sowie Fehlerströme sicher abzuleiten. Überspannungsableiter einfach in Schiene neben zentraler Nut einsetzen und anschließend mit Aluminiumprofil verschrauben.

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Bodenbefestigung zu Installationsprofil 160 x 80 | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Bodenbefestigung zu Installationsprofil 160 x 80

Item | Bodenelemente

Mit der Bodenbefestigung Installationsprofil 160x80 ist eine freistehende Anwendung des Installationsprofils 8 160x80 K76 möglich wie auch der Einsatz als Ständerprofil eines Schutzzauns oder als senkrechte Strebe einer Konstruktion.

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Installationsprofil 8 K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Installationsprofil 8 K76

Item | Installationselemente

Tragfähiges Aluminiumprofil verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle, einen teilbaren Kabelkanal für Strom- oder Netzwerkleitungen um Versorgungsleitungen bis zur gewünschten Stelle zu führen. Stecker, Schalter und andere Auslässe können problemlos in die Kanalöffnung eingerastet...

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Installationsprofilsatz 8 K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Installationsprofilsatz 8 K76

Item | Installationselemente

Tragfähiges Aluminiumprofil mit Abdeckung sowie Montagesatz verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle, einen teilbaren Kabelkanal für Strom- oder Netzwerkleitungen um Versorgungsleitungen bis zur gewünschten Stelle am Arbeitstisch zu führen. Stecker, Schalter und andere Auslässe k...

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Gewindetülle G 1/2 für Schlauch 9 mm | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Gewindetülle G 1/2 für Schlauch 9 mm

Item | Maschinenzubehör

Tülle mit Gewinde G 1/2 " um dichtende Verbindung zwischen zentraler Druckluftleitung und integriertem Druckluftkanal des Installationsprofils zu erzeugen.

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Schwenktülle G 1/2 für Schlauch 9 mm | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Schwenktülle G 1/2 für Schlauch 9 mm

Item | Maschinenzubehör

Reduziernippel mit vormontierter, rechtwinkliger Tülle ermöglicht schwenkbaren Schlauchanschluss bei Profilen mit Druckluftanschluss und wird gerne bei Platzmangel eingesetzt z. B. Installationsprofil an einem Arbeitstisch.

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Rastklammer für Abdeckprofil K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Rastklammer für Abdeckprofil K76

Item | Installationselemente

Rastende Befestigung für Aluminiumabdeckung wird einfach in der Ecke der Abdeckung aufgesetzt und anschließend in Nut 8 des Installationsprofils K 76 befestigt. Rastklammern sind gleichzeitig die Erdung des Abdeckprofils.

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Knopfschraube mit Bund G 1/2" | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Knopfschraube mit Bund G 1/2"

Item | Maschinenzubehör

Schraube mit Gewinde 1/2" und Flachdichtung um Druckluftleitung z. B. von Installationsprofil 8, Installationssäule 8 dichtend zu verschließen.

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Einbaueinheit M45 2TE | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Einbaueinheit M45 2TE

Item | Installationselemente

Einbausatz verfügt über Einbaudose K76 M45, Tragschiene, Abdeckgehäuse sowie -rahmen und nimmt Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschalter bis maximal 2 Teilungseinheiten auf. Einheit M45 2 TE wird gerne an Installationsprofil befestigt.

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Trennprofil K76 K | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Trennprofil K76 K

Item | Installationselemente

Abtrennung um Leitungen mit Niederspannung von Leitungen mit höherer Betriebsspannung in einem Kanalsystem z. B. Installationsprofil 8 zu verlegen. Räumliche Trennung gemäß Installationsrichtlinien EN 50174 reduziert Interferenzen. Kunststoffprofil wird in Nut 8 eingerastet und e...

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Abdeckprofil K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil K76

Item | Installationselemente

Aluminiumabdeckung um Kabelkanal des Installationsprofil 8 K76 bzw. Installationssäulenprofils K76 einfach zu verschließen. Einfach ablängbares Profil wird ohne verschrauben mit Hilfe separat bestellbaren Rastklammern befestigt und ist somit auch nachträglich einfach zu öffnen.

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Ausschalter 1-polig M45 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Ausschalter 1-polig M45

Item | Installationselemente

Einpoliger Wechselschalter eignet sich in Verbindung mit Einbaudose K76 M45 zum Einbau an item Installationsprofil-, Installationssäulenprofil.

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Dichtstopfen D19 | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Dichtstopfen D19

Item | Maschinenzubehör

Dichtender Stopfen um Druckluftkanal zu verschließen. Um ein Herausdrücken zu verhindern empfiehlt es sich verschraubbare Abdeckkappen 8 einzusetzen.

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Netzwerkmodulträger RJ45 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Netzwerkmodulträger RJ45

Item | Installationselemente

Modulträger mit schrägem Auslass für zwei RJ45 Anschlüsse eignet sich zur Rastbefestigung an Installationsprofil K76 bzw. Installationssäulenprofil K76 in Verbindung mit Einbaudose K76 M45.

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Steckdosensatz CEE K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Steckdosensatz CEE K76

Item | Installationselemente

Drehstromsteckverbinder sowie Adapterplatte, Dichtung, Einbaudose, Zugentlastung sowie Befestigungsmaterial eignet sich zur einfachen Montage an item Installationsprofilen.

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Einbaudose K76 M45 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Einbaudose K76 M45

Item | Installationselemente

Frontrastende Einbaudose eignet sich zum schnellen Einbau von Steckdosen, Schaltern und Anschlüssen gemäß Modul-45-System. Universelle Einbaudose wird an beliebiger Stelle des Kabelkanals eingerastet. Unterteil ist abklappbar oder ganz entfernbar und schneller Leitungsanschluss i...

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Klipp K76 für Trennprofil | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Klipp K76 für Trennprofil

Item | Installationselemente

Kunststofffixierung stabilisiert Trennprofil K76 zusätzlich und vermeidet deren Durchbiegung. Klipp verhindert ein verrutschen der Kabel aus deren Abschnitt.

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Netzwerkmodul RJ45 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Netzwerkmodul RJ45

Item | Installationselemente

Anschlussmodul mit RJ45 Netzwerkverbinder wird zur Datenverbindung bzw. zum Datenaustausch eingesetzt. Modul Cat. 6A schirmt Wechselwirkungen beim Datenaustausch mit anderen Geräten ab.

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Entlüftungskupplung G 1/2 NW 7,2 | Maschinenzubehör
angesehen
Gekauft
Entlüftungskupplung G 1/2 NW 7,2

Item | Maschinenzubehör

Kuppelnder Anschluss für druckluftbetriebene Geräte stellt eine standardmäßige Verbindung zum Werkzeug her und wird direkt auf Anschluss-Satz Pneumatik geschraubt.

Suchergebnis fürinstallationsprofil
Adapter M45 für Befehls- und Meldegerät | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Adapter M45 für Befehls- und Meldegerät

Item | Installationselemente

Modulare Einheit bestehend aus Adapter M45 und Befestigungsadapter für Befehls- und Meldegeräte mit 22 mm Durchmesser, werden in Einbaudosenserie K76 M45 eingerastet. Adapter M45 ermöglicht sehr einfaches und schnelles einbauen von Notausschaltern oder Wahltasten in Kabelkanal de...

Suchergebnis fürinstallationsprofil
1-20 von 36 Produkten