Elektrisch, leitfähige Hochtemperatur-Schraubenpaste als Sprayversion auf Kupferbasis, welche für die Montage von Schraubenverbindungen die korrosiven Einflüssen und hohen Temperaturen ausgesetzt sind verwendet werden kann.
Macron EDM 110 ist ein Funkenerodieröl/Dielektrikum und besitzt eine sehr hohe Durchschlagfestigkeit mit geringer Leitfähigkeit. Hohe chemische Beständigkeit im Bereich der Funkenentladung, gutes Spülvermögen sowie eine leichte Filtrierbarkeit zeichnen das Produkt aus. Es ist auf...
Elektrisch, leitfähige Hochtemperatur-Schraubenpaste auf Kupferbasis, die zur Montage und Demontage von Schraubenverbindungen die korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind verwendet wird. Die Anwendung durch die Antifestbrennpaste verhindert Korrosion, Festfressen und Festsitzen.
Eine ausgezeichnete Montagepaste, auf Basis von Graphit-, Kupfer- und Aluminiumpulver, kann mit Pinsel oder Spachtel in Größeren Mengen angewendet werden. Dieses Trenn- und Schmiermittel verhindert somit ein Festfressen und eine Passrostung, füllt Hohlräume und oberflächige Unreg...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!