Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile sind als
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil VUVS-LT20/25 mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenvent...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Robuste, formschöne Ventilreihe VUWS-LT mit einem weichdichtendem Tellersitz, mechanischer Feder und nicht reversibler Ströumungsrichtung das für den Einsatz ohne pneumatische Verkettungen geeignet ist.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Robuste, formschöne Ventilreihe VUWS-L mit einem Kolbenschieber, mechanischer- oder pneumatischer Feder und wahlweise nicht reversibler oder reversibler Ströumungsrichtung das für den Einsatz ohne pneumatische Verkettungen geeignet ist.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Robuste, formschöne Ventilreihe VUWS-L mit einem Kolbenschieber, mechanischer- oder pneumatischer Feder und wahlweise nicht reversibler oder reversibler Ströumungsrichtung das für den Einsatz ohne pneumatische Verkettungen geeignet ist.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Robuste, formschöne Ventilreihe VUWS-L mit einem Kolbenschieber, mechanischer- oder pneumatischer Feder und wahlweise nicht reversibler oder reversibler Ströumungsrichtung das für den Einsatz ohne pneumatische Verkettungen geeignet ist.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Kompaktes, durchflussstarkes Pneumatikventil VUWG-L10A für Pneumatikanwendungen.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Kompaktes, durchflussstarkes Pneumatikventil VUWG-L10 für Pneumatikanwendungen.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Kompaktes, durchflussstarkes Pneumatikventil VUWG-L14 für Pneumatikanwendungen.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Kompaktes, durchflussstarkes Pneumatikventil VUWG-L18 für Pneumatikanwendungen.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Pneumatisch oder elektrisch betätigtes 5/2-Magnetventil, mit Ankerrohr für die F-Magnetspule aus der Serie Tiger 2000. Das Magnetventil JMFH kann mit mechanischer oder pneumatischer Feder bestellt werden. Die Steuerzuluft kann intern oder extern zugeführt werden. Das Magnetventil...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Elektrisch betätigtes 5/2-Magnetventil der Generation B, mit V-Magnetspule aus der Serie Tiger 2000. Das Magnetventil JMVH kann mit mechanischer oder pneumatischer Feder bestellt werden. Die Steuerzuluft kann intern oder extern zugeführt werden. Das Magnetventil kann wahlweise mi...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Elektrisch betätigtes 5/2- oder 5/3-Magnetventil der Generation B, mit V-Magnetspule aus der Serie Tiger 2000. Das Magnetventil MVH kann mit mechanischer oder pneumatischer Feder bestellt werden. Die Steuerzuluft kann intern oder extern zugeführt werden. Das Magnetventil kann wah...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Elektrisch betätigtes 5-2-Wegeventile (bistabil-dominierend) der Serie Tiger Classic. Die Steuerzuluft kann intern zugeführt werden. Das Impuls-Magnetventil kann wahlweise mit oder ohne ATEX-Zulassung bestellt werden. Es ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub z...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Elektrisch betätigtes 3/2-WegeVentil mit mechanischer Feder, der Serie Tiger Classic. Die Steuerzuluft kann intern zugeführt werden. Diese Ventile können durch Drehen der Dichtung unter dem Deckel in die jeweils andere Ventilausführung umgebaut werden. Das Magnetventil kann wahlw...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Elektrisch betätigtes 3/2-Wegeventil mit einer C-Magnetspule und mechanischer Feder, aus der Serie Tiger Classic. Die Steuerzuluft kann intern zugeführt werden. Das Magnetventil kann wahlweise mit oder ohne ATEX-Zulassung bestellt werden. Es ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Elektrisch betätigtes 3/2-Wegeventile mit C-Magnetspule und mechanischer Feder, der Serie Tiger Classic. Die Steuerzuluft wird intern zugeführt. Das Magnetventil kann wahlweise mit oder ohne ATEX-Zulassung bestellt werden. Es ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und St...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Pneumatikventil-Zusatzprogramm mit Ventilen der Serien A/JH/VLH.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Pneumatikventil VL als Hochleistungsventil in robustem Metallgehäuse mit elektrischem Einzelanschluss über Würfelsteckdosen oder zentral je Ventil über Rundsteckdosen. Ventilwechsel unter Druck mit Vertikaldruckabsperrplatte möglich. Wahlweise Reversbetrieb oder Vakuumbetrieb.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Pneumatisch betätigte 5/2-und 5/3-Pneumatikventile VL, von der Serie Tiger 2000. Das Pneumatikventil kann mit oder ohne ATEX-Zulassung bestellt werden. Es ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub zugelassen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!