Menu

96 Ergebnisse für „elektrisch leitfähig“

1-20 von 70 Produkten
in Sensoren
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP, Festo | Optische Sensoren
angesehen
Gekauft
Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP, Festo

Festo | Optische Sensoren

Reflex-Lichtschranke SOEG-RSP, optoelektronisch, entspricht Norm EN 60947-5-2.

Festo
Teilenummer C66057
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
Reflex-Lichttaster SOEG, Festo | Optische Sensoren
angesehen
Gekauft
Reflex-Lichttaster SOEG, Festo

Festo | Optische Sensoren

Reflex-Lichttaster SOEG (optoelektrischer Sensor), Typ RTH zusätzlich mit Hintergrund-Ausblendung.

Festo
Teilenummer C67943
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
Empfänger SOEG-E-M18, Festo | Optische Sensoren
angesehen
Gekauft
Empfänger SOEG-E-M18, Festo

Festo | Optische Sensoren

Empfänger SOEG-E-M18 (optoelektrischer Sensor), in runder Bauform, als Einweglichtschranke.

Festo
Teilenummer C66081
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
Sender SOEG-S-M18, Festo | Optische Sensoren
angesehen
Gekauft
Sender SOEG-S-M18, Festo

Festo | Optische Sensoren

Sender SOEG-S-M18 (optoelektrischer Sensor), in runder Bauform, als Einweglichtschranke.

Festo
Teilenummer C66063
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
Stellungsanzeige SASF-S2-B-F-A, Festo | Zubehör
angesehen
Gekauft
Stellungsanzeige SASF-S2-B-F-A, Festo

Festo | Zubehör

Stellungsanzeige SASF-S2-B-F-A aus leitfähigem Kunststoffmaterial, für die Montage auf einer Antriebswelle von Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845.

Festo
Teilenummer G85453
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
Elektronischer Druckschalter Typ PSD-4, mit Anzeige | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Elektronischer Druckschalter Typ PSD-4, mit Anzeige

Wika | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Elektronischer Druckschalter Typ PSD-4 ist bei seiner Installation flexibel an die jeweilige Einbausituation anpassbar. Aufgrund einer nahezu uneingeschränkten Drehbarkeit von Digitalanzeige und Gehäuse um mehr als 300°, kann die Digitalanzeige unabhängig vom elektrischen Anschlu...

Wika
Teilenummer M72023
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
PE-Wandler PE, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
PE-Wandler PE, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

PE-Wandler pneumatisch-elektrischer Niederdruck-Signalwandler, zum Umwandeln eines Vakuumsignals in ein elektrisches Signal.

Festo
Teilenummer C56221
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
Elektrikadapter SASC-P4-A-M8-A, Festo | Zubehör
angesehen
Gekauft
Elektrikadapter SASC-P4-A-M8-A, Festo

Festo | Zubehör

Elektrik-Adapter SASC-P4-A-M8-A als Zubehör für Drucksensoren SPAB, mit Anzeige.

Festo
Teilenummer B47740
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
Näherungsschalter SME-8M, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-8M, Festo

Festo | Näherungsschalter

Elektrischer Näherungsschalter, mit Reed-Kontakt, für Antriebe mit T-Nut, für Montage von oben, mit Kabel.

Festo
Teilenummer 920864
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo

Festo | Näherungsschalter

Elektronischer Näherungsschalter SDBT-MSX mit LED-Anzeige, einlegbar in T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt.

Festo
Teilenummer M71145
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
Gabellichtschranke SOOF, Festo | Optische Sensoren
angesehen
Gekauft
Gabellichtschranke SOOF, Festo

Festo | Optische Sensoren

Gabellichtschranke SOOF (Optoelektronischer Sensor), Schaltungsart umstellbar, aus in Metall- oder Polymerausführung.

Festo
Teilenummer C69108
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
Sicherungsclip NEAU, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Sicherungsclip NEAU, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Sicherungsclip geeignet für den ATEX-Bereich, zum Schutz von elektrischen Verbindungsleitungen und Steckverbindungen mit Rändelmuttern.

Festo
Teilenummer C67998
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
Farbsensor SOEC-RT-Q50-PS-S-7L, Festo | Optische Sensoren
angesehen
Gekauft
Farbsensor SOEC-RT-Q50-PS-S-7L, Festo

Festo | Optische Sensoren

Optoelektronischer Farbsensor mit Reflexlichttaster, in Blockbauweise, entspricht Norm EN 60947-5-2.

Festo
Teilenummer C66242
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
Befestigungswinkel SOEZ-HW-Q50, Festo | Optische Sensoren
angesehen
Gekauft
Befestigungswinkel SOEZ-HW-Q50, Festo

Festo | Optische Sensoren

Befestigungswinkel SOEZ-HW-Q50 für Bauform Q50 als Zubehör für Sensoren SOE (optoelektronisch).

Festo
Teilenummer C66155
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
PE-Wandler VPE, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
PE-Wandler VPE, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Pneumatisch, elektrischer Druckwandler in spritzwassergeschützter Ausführung, mit G 1/8"-Gewinde und 3 Anschlusslitzen. Passend für Montagerahmen 2N.

Festo
Teilenummer C56820
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
Sensorbox SRBG-C1-N, Festo | Sensorboxen
angesehen
Gekauft
Sensorbox SRBG-C1-N, Festo

Festo | Sensorboxen

Die Sensorbox SRBG ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden.

Festo
Teilenummer G85201
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
Sensorbox SRBC-CA3-YR90, Festo | Sensorboxen
angesehen
Gekauft
Sensorbox SRBC-CA3-YR90, Festo

Festo | Sensorboxen

Die Sensorbox SRBC-CA3-YR90 ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden.

Festo
Teilenummer D78154
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
Drucksensor SPAE, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SPAE, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Piezoresistiver, elektronischer Drucksensor SPAE, der mit einer Taste oder dem Display eingestellt werden kann. Der Sensor verfügt über eine Replizierfunktion, und über eine Manipulationssicherung (PIN-Code Eingabe). Alternativ können über eine Teach-In oder über den IO-Link 2 Sc...

Festo
Teilenummer G85102
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
Sensorbox SRBE-CA3-YR90, Festo | Sensorboxen
angesehen
Gekauft
Sensorbox SRBE-CA3-YR90, Festo

Festo | Sensorboxen

Die Sensorbox SRBE ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden. Produkte mit der Typen-Endung C1 ve...

Festo
Teilenummer G86900
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
Reflex-Lichttaster SOOE, Festo | Optische Sensoren
angesehen
Gekauft
Reflex-Lichttaster SOOE, Festo

Festo | Optische Sensoren

Bei diesen Sensoren SOOE, die manchmal auch als energetische Lichttaster bezeichnet werden, sind Sender und Empfänger im selben Gehäuse. Der gesendete Lichtstrahl wird vom Objekt auf den Empfänger reflektiert. Die Intensität des reflektierten Lichts wird ausgewertet. Der Schaltab...

Festo
Teilenummer K28001
Ihre Suche: elektrisch leitfähig
1-20 von 70 Produkten