MP Filtri | Niveauschalter, Temperaturschalter
Elektrische Schwimmschalter mit elektrischen Minimum- und/oder Maximum-Kontakten, für den Einbau im Flüssigkeitsbehälter.
Duplomatic | Druckschalter, Drucksensor
Diese Druckwächter sind elektro-hydraulische Kolbenschalter mit elektrischem Wechselkontakt, der bei Erreichung von einem bestimmten Druckwert schaltet. Der Druck in dem hydraulischen Kreis wirkt auf den Kolben, welcher durch eine Feder vorgespannt ist.
FOX | Druckschalter, Drucksensor
Die Druckschalter werden für einfache Anwendungen eingesetzt, um einen elektrischen Stromkreis zu schalten, sobald ein eingestellter Wert erreicht wird.
Niveauschalter, Temperaturschalter
Die Schalterkombination dient der Überwachung der Temperatur und gleichzeitig des Minimum-Ölstands mit elektrischem Ausgangssignal.
FOX | Druckschalter, Drucksensor
Die Druckschalter mit Wechselkontakt werden verwendet, um einen elektrischen Stromkreis zu schalten. Die Druckeinstellung erfolgt über eine Schlitzschraube mit Abdeckkappe.
Duplomatic | Druckschalter, Drucksensor
Der Drucktransmitter PTH wurde für hohe dynamische Leistungen entwickelt. Er wandelt einen hydraulischen Druck in ein elektrisches Ausgangssignal um.
Niveauschalter, Temperaturschalter
Mit diesen elektromechanischen Temperaturwächtern mit Tauchrohr kann die Temperatur stufenlos geregelt werden. Die Schalter werden verwendet, um den Betrieb von Öl-Luftkühlern zu steuern bzw. um Anlagen vor Überhitzung zu schützen.
Parker | Niveauschalter, Temperaturschalter
Der LevelTempContoller vereint die Funktionen eines Niveau-/Temperaturschalters, eines Niveau-/Temperatursensors und einer Niveau-/Temperaturanzeige.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!