Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Zur Direktaufnahme von Schraubendreher-Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3. Ideal zum Arbeiten bei extrem begrenzten Platzverhältnissen oder dort, wo kein direkter Zugang zur Schraube möglich ist.
Hazet | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Ratsche mit Federsicherung zur Aufnahme und sicherem Halt von Bits mit 1/4".
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bit-Nuss für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact) mit Haltefunktion für komfortables Schrauben.
Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Zur Direktaufnahme von Schraubendreher-Bits C 6,3 und E 6,3. Ideal zum Arbeiten bei extrem begrenzten Platzverhältnissen.
KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Steckschlüssel-Sortiment in allen gängigen Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette geliefert.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für die Verwendung mit Vierkant-Außenantrieb nach DIN 3122 (z.B. auf einer Knarre) und zur Aufnahme von Schraubendreher-Bits nach DIN 3126-C.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bit-Nuss für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact) mit Haltefunktion für komfortables Schrauben und Farbkennzeichnung nach Größen.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bit-Nuss für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact) mit Haltefunktion für komfortables Schrauben.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bit-Nuss für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact) mit Haltefunktion für komfortables Schrauben und Farbkennzeichnung nach Größen.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für die Verwendung mit Vierkantantrieben nach DIN 3122 (z. B. auf einer Knarre). Zur Aufnahme von Schraubendreher-Bits nach DIN 3126 C.
Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für die Verwendung mit Vierkantantrieben nach DIN 3122. Zur Aufnahme von Bits nach DIN 3126 C.
KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Steckschlüssel-Sortiment 1/4", 3/8" und 1/2", in allen gängigen Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage geliefert.
KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Umfangreiches Steckschlüssel-Sortiment im stabilen Kunststoffkoffer. Der Satz beinhaltet Schlüssel in den gängigsten Antrieben für einen vielseitigen Einsatz.
KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Steckschlüssel-Sortiment 1/4", in allen gängigen Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette mit Schaumstoffeinlage geliefert.
KS Tools | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bit-Nuss lange Ausführung mit Innenvierkantantrieb und Kugelfangrille.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Extrem flache Nuss-Ratsche, feinverzahnt, zur Aufnahme von Zyklop-Spezialnüssen 8790 FA.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen mit Innenvierkant nach DIN 3120 C auf Handbohrmaschinen oder Elektroschraubern.
Forum Professional Solutions | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Verbindungsteil mit Sicherungsstift, zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen mit Innenvierkant auf Handbohrmaschinen oder Elektroschraubern.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Für die Verwendung mit Schraubermaschinen mit SDS-plus-Aufnahme. Zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen mit Innenvierkant nach DIN 3120 C.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!