HJ417 HJ1032 HJ2228-E HJ2328-E HJ1038 HJ215-E HJ218-E HJ219-E HJ220-E HJ222-E HJ226-E HJ310-E HJ316-E HJ322-E HJ326-E HJ2218-E HJ2224-E HJ2226-E HJ2232-E HJ2312-E HJ409 HJ410 HJ1040 HJ1048 HJ1060 HJ1064 HJ1072 HJ216-E HJ312-E HJ313-E HJ315-E HJ317-E HJ319-E HJ320-E HJ2230-E HJ2240-E HJ2311-E HJ2315-E HJ2319-E HJ2320-E HJ2322-E HJ1052 HJ1056 HJ1076 HJ 417 HJ 1032 HJ 2228 EC, HJ 2228 E HJ 2328 EC, HJ 2328 E HJ 1038 HJ 215 EC, HJ 215 E HJ 218 EC, HJ 218 E HJ 219 EC, HJ 219 E HJ 220 EC, HJ 220 E HJ 222 EC, HJ 222 E HJ 226 EC, HJ 226 E HJ 310 EC, HJ 310 E HJ 316 EC, HJ 316 E HJ 322 EC, HJ 322 E HJ 326 EC, HJ 326 E HJ 2218 EC, HJ 2218 E HJ 2224 EC, HJ 2224 E HJ 2226 EC, HJ 2226 E HJ 2232 EC, HJ 2232 E HJ 2312 EC, HJ 2312 E HJ 409 HJ 410 HJ 1040 HJ 1048 HJ 1060 HJ 1064 HJ 1072 HJ 216 EC, HJ 216 E HJ 312 EC, HJ 312 E HJ 313 EC, HJ 313 E HJ 315 EC, HJ 315 E HJ 317 EC, HJ 317 E HJ 319 EC, HJ 319 E HJ 320 EC, HJ 320 E HJ 2230 EC, HJ 2230 E HJ 2240 EC, HJ 2240 E HJ 2311 EC, HJ 2311 E HJ 2315 EC, HJ 2315 E HJ 2319 EC, HJ 2319 E HJ 2320 EC, HJ 2320 E HJ 2322 EC, HJ 2322 E HJ 1052 HJ 1056 HJ 1076 85 mm 160 mm 140 mm 190 mm 75 mm 90 mm 95 mm 100 mm 110 mm 130 mm 50 mm 80 mm 120 mm 60 mm 45 mm 200 mm 240,07 mm 300,08 mm 320,08 mm 360,08 mm 65 mm 150 mm 200,07 mm 55 mm 260,08 mm 280,08 mm 380,08 mm 126 mm 188 mm 180 mm 196 mm 225 mm 94,5 mm 114,4 mm 120,6 mm 127,5 mm 141,8 mm 164,2 mm 71,4 mm 110,6 mm 155,9 mm 182,3 mm 153,5 mm 206 mm 84,5 mm 71,8 mm 78,8 mm 239,4 mm 281,6 mm 355,4 mm 375,4 mm 423 mm 101,6 mm 90,6 mm 104,3 mm 117,9 mm 132,2 mm 139,6 mm 193,7 mm 256,9 mm 77,6 mm 309,3 mm 329,1 mm 441,6 mm 24 mm 19 mm 23 mm 31 mm 22,5 mm 11 mm 14 mm 15 mm 17 mm 13 mm 22 mm 20 mm 21 mm 24,5 mm 16 mm 13,5 mm 14,5 mm 25,5 mm 27 mm 36 mm 39,5 mm 12,5 mm 15,5 mm 16,5 mm 18,5 mm 20,5 mm 28 mm 19,5 mm 23,5 mm 26,5 mm 31,5 mm 0,88 kg 0,781 kg 1,09 kg 2,14 kg 1,37 kg 0,166 kg 0,321 kg 0,357 kg 0,44 kg 0,62 kg 0,788 kg 0,15 kg 0,461 kg 1,21 kg 1,556 kg 0,325 kg 0,746 kg 0,842 kg 1,55 kg 0,237 kg 0,175 kg 0,247 kg 1,69 kg 2,31 kg 5,29 kg 5,6 kg 7,57 kg 0,222 kg 0,231 kg 0,288 kg 0,42 kg 0,576 kg 0,784 kg 0,889 kg 1,35 kg 2,95 kg 0,2 kg 0,429 kg 0,813 kg 0,92 kg 1,27 kg 3,335 kg 3,8 kg 8,3 kg
Weitere Merkmale Weniger Merkmale