Item | Mechanische Antriebselemente
Aluminiumplatte um Zahnriemenumlenkung 8 80 R50 II an großen Profilen 8 160x160 sowie 320x160 zu befestigen. Platte verfügt über Senkungen zur stirnseitigen Befestigung am Profil sowie Gewindebohrungen zur Verschraubung der Umlenkung.
Item | Mechanische Antriebselemente
Nocken eignet sich zur Markierung der Endlage oder des Referenzpunktes der Lineareinheit auf dem Zahnriemen. Endschalternocken wird an den erforderlichen Positionen von der unprofilierten Seite aus in den Zahnriemen gedrückt.
Item | Mechanische Antriebselemente
Dient der Positionierung und Befestigung von induktiven Endschaltern M8 an Zahnriemenumlenkungen. Je nach Anwendung muss Endschalterbefestigung passend gekürzt werden.
Item | Mechanische Antriebselemente
Welle ermöglicht Drehmomentübertragung zwischen zwei Vielkeilnaben und ist besonders geeignet zur Verbindung von Winkelgetriebe und Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 bzw. 8 80 R25.
Item | Mechanische Antriebselemente
Anschlussplatte mit Bohrungen zur universellen Verbindung beliebiger Maschinenelemente und Bauteile in Profilkonstruktionen z. B. Antrieb, Winkelgetriebe, Zahnriemenumlenkung und Profile sowie Adapterplatten untereinander.
Item | Mechanische Antriebselemente
Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb. Plusschaltender induktiver Schalter ist mit fester oder lösbarer Anschlussleitung erhältlich.
Einbaufertige Linearachse mit vormontierter Zahnriemenumlenkung, wobei Rollen verdeckt vom Zahnriemen AT3 im Profil laufen. Zahnriemenspannung und Schlittenspiel lassen sich einfach einstellen. Lineareinheit bestehend aus Linearführung sowie belastbarem Linearschlitten. Integrier...
Item | Mechanische Antriebselemente
Zur Adaptierung von beliebigen Antrieben an die Zahnriemenumlenkungen, Winkelgetriebe und Spindeleinheiten ohne Verwendung von Kupplungen. Der Adapterflansch Universal kann entsprechend der Anschlussgeometrie (Lochbild, Zentrierung) des Antriebs bearbeitet werden. Der über die Za...
Item | Mechanische Antriebselemente
Oberflächenharte Vielkeilwelle um Wellen an Umlenkungen, Winkelgetrieben oder Spindeleinheiten drehsteif anzubinden. Adapterwelle nutzt nur die halbe Nabenbreite der Zahnriemenscheibe R25 um Drehmoment zu übertragen.
Antriebssatz verbindet Lineareinheit GSF 6 60 und KGT 6 60 P20 mit einem Motor im Winkel von 180° besonders platzsparend. Klemmnabe muss passend zum Durchmesser der Motorwelle max. 14 mm bearbeitet werden. Kraftübertragung erfolgt schlupffrei über einen Zahnriementrieb.
Item | Mechanische Antriebselemente
Die Synchronwellenprofile dienen zum Aufbau von Synchronwellen unter Verwendung von Vielkeilwellen- Abschnitten VK14 bzw. VK32. Mit den Synchronwellen können Dynamikelemente wie Zahnriemenumlenkungen, Kugelgewindetriebe und Kupplungen o. Ä. miteinander verbunden und so synchronis...
Universelle Schnittstelle zwischen Motor und Antriebsrolle um beliebigen Antrieb mit Wellen-Ø D16 an item Gurtförderern bzw. Zahnriemenförderern zu betreiben. Spreiznabenkupplung ist auf item Motoren und Motorbefestigungssätze ausgelegt.
Item | Mechanische Antriebselemente
Satz besteht aus Ergänzungsprofil, Verbindungswelle, Zentrierung und Befestigungsmaterial um eine sichere und stabile Verbindung zwischen Winkelgetriebe oder Spindelantrieb KGT mit Zahnriemenumlenkung 8 40 R25 bzw. 8 80 R25 herzustellen.
Satz besteht aus 2 Adapterplatten mit Bohrungen, die sich zur Befestigung von Kanalelementen zwischen den Zahnriemenantrieben der beiden Lineareinheiten GSF 8 40 R10 eignen. Als Kanalelement wird gerne separat bestellbares Kanalprofil U 40x40 E sowie Deckelprofi E D40 eingesetzt....
Die Kupplung kann direkt an der Lineareinheit montiert werden, sie wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert. Die Antriebssätze sind auf die Lineareinheiten abgestimmt, welche einen Hohlwellendurchmesser von 15 mm besitzen. Antriebsseitig ist sie für den Anschluss eines axialen Pl...
Item | Mechanische Antriebselemente
item Kompakt-Linear-Einheiten LR vereinigen auf kleinem Bauraum die Funktionalität einer Linearführung mit einem integrierten Zahnriemenantrieb. Sie eignen sich für Positionieraufgaben mit hohen Fahrgeschwindigkeiten und zeichnen sich durch große Laufruhe und belastbare Antriebse...
Einbaufertiger Kupplungssatz mit Gehäuse ist auf Lineareinheit mit Zahnriemenumlenkung abgestimmt und antriebsseitig zum Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vorbereitet. Antriebssätze sind mit Hohlwellendurchmesser 12 ode...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!