Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden mit UID vorbehalten - in Österreich auch ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr zu ihrem Suchbegriff „Unterlegscheibe“ in unseren InhaltenEntdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
Scheiben
Unterlegscheibe grob aus rostfreiem Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.
Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.
Unterlegscheibe mit Fase (Form B) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.
Unterlegscheibe grob aus Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.
Unterlegscheibe aus Stahl nach Norm, die vor allem für Bolzen geeignet ist.
Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.
Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.
Sicherungsscheibe mit Außennase aus Stahl nach Norm zur formschlüssigen Verdrehsicherung von Muttern.
Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Rosette aus Vollmetall gedreht nach AFNOR-Norm NFE 27-619 wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.
Unterlegscheibe aus Stahl mit etwas größerem Außendurchmesser.
Unterlegscheibe aus Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.
Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.
Unterlegscheibe aus Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung
Haberkorn EM Tippspiel