Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Schutzhaube SDE1-SH für SDE1-... Drucksensor.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Befestigungsriegel für Montage auf Tragschiene.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Adapterplatte SXE3-W zur Wand- oder Flächenmontage, aus Stahl.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Schutzhaube SACC zum Schutz der Anzeige und Bedienelemente als Zubehör für Druck- und Vakuumsensoren.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Sicherungsclip geeignet für den ATEX-Bereich, zum Schutz von elektrischen Verbindungsleitungen und Steckverbindungen mit Rändelmuttern.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Anschlag SDA, passend zu Anschlag-Signalgeber mit Stößelsteuerung Typ SDV.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Piezoresistiver, elektronischer Drucksensor SPAE, der mit einer Taste oder dem Display eingestellt werden kann. Der Sensor verfügt über eine Replizierfunktion, und über eine Manipulationssicherung (PIN-Code Eingabe). Alternativ können über eine Teach-In oder über den IO-Link 2 Sc...
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Der Drucksensor SPAU ohne Display überträgt den Druckwert als Analogsignal an die angeschlossene Steuerung. Die Druckanzeige und Sensorparametrierung erfolgt zentral z. B. über eine Visualisierung im Rahmen einer Maschinensteuerung. Unter Verwendung von IO-Link® ist der Drucksens...
Der Luftspaltsensor SOPA mit LCD-Anzeige, besticht durch seine integrativen Fähigkeiten. Der Sensor ist mit einem Controllermodul, Druckluftregelung, Messluftabschaltung und einer Ausblasfunktion ausgestattet. Der Luftspaltsensor ist wahlweise mit oder ohne Handhilfsbetätigung, e...
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Der extrem kompakte Drucksensor SPAN ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf einer Piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druc...
Die Sensorbox SRBG ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Der Drucksensor SPAU ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Die Variante mit Display bietet die Möglichkeit der Druckablesung und Werteeinstellung vor Ort. Der Druckwert wird als Schaltsignal, Analogsignal oder über IO-Link® an die angeschlosse...
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Drucksensor SDE3 mit Anzeigev ist ein schlanker, bauraumoptimierter Drucksensor. Kann überall dort eingesetzt werden, wo Informationen über den aktuell anliegenden Druck benötigt werden und platzsparende Montage, bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort im Vordergrund steht.
Der analoge Endschalteranbau SRAP dient zur Positionsüberwachung von Schwankantrieben. Der analoge Endschalteranbau meldet nicht nur die Auf- und Zu-Position, sondern erfasst auch den gesamten Schwenkbereich und meldet ein analoges Signal zurück.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Hochrobuster Drucksensor SPAW, der mit Tasten eingestellt werden kann. Die 320° drehbare LED-Anzeige und die 180° drehbare Schriftorientierung erleichtern die Lesbarkeit während der Montage in jeder Position.
Bei diesen Sensoren SOOE, die manchmal auch als energetische Lichttaster bezeichnet werden, sind Sender und Empfänger im selben Gehäuse. Der gesendete Lichtstrahl wird vom Objekt auf den Empfänger reflektiert. Die Intensität des reflektierten Lichts wird ausgewertet. Der Schaltab...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!