Menu

175 Ergebnisse für „Sensoren“

Produkte filtern in Sensoren
1-20 von 124 Produkten
in Sensoren
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schutzhaube SDE1-SH, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Schutzhaube SDE1-SH, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Schutzhaube SDE1-SH für SDE1-... Drucksensor.

Suchergebnis fürsensor
Abdeckkappe SPE, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe SPE, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Schutzkappe für Berührungsschutz.

Suchergebnis fürsensor
Befestigungsriegel PENV, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Befestigungsriegel PENV, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Befestigungsriegel für Montage auf Tragschiene.

Suchergebnis fürsensor
Adapterplatte SXE, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Adapterplatte SXE, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Adapterplatte SXE3-W zur Wand- oder Flächenmontage, aus Stahl.

Suchergebnis fürsensor
Schutzhaube SACC, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Schutzhaube SACC, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Schutzhaube SACC zum Schutz der Anzeige und Bedienelemente als Zubehör für Druck- und Vakuumsensoren.

Suchergebnis fürsensor
Sicherungsclip NEAU, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Sicherungsclip NEAU, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Sicherungsclip geeignet für den ATEX-Bereich, zum Schutz von elektrischen Verbindungsleitungen und Steckverbindungen mit Rändelmuttern.

Suchergebnis fürsensor
Anschlag SDA, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Anschlag SDA, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Anschlag SDA, passend zu Anschlag-Signalgeber mit Stößelsteuerung Typ SDV.

Suchergebnis fürsensor
Drucksensor SPAE, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SPAE, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Piezoresistiver, elektronischer Drucksensor SPAE, der mit einer Taste oder dem Display eingestellt werden kann. Der Sensor verfügt über eine Replizierfunktion, und über eine Manipulationssicherung (PIN-Code Eingabe). Alternativ können über eine Teach-In oder über den IO-Link 2 Sc...

Suchergebnis fürsensor
Drucksensor und Drucktransmitter SPAU ohne Display, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor und Drucktransmitter SPAU ohne Display, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Der Drucksensor SPAU ohne Display überträgt den Druckwert als Analogsignal an die angeschlossene Steuerung. Die Druckanzeige und Sensorparametrierung erfolgt zentral z. B. über eine Visualisierung im Rahmen einer Maschinensteuerung. Unter Verwendung von IO-Link® ist der Drucksens...

Suchergebnis fürsensor
Luftspaltsensor SOPA, Festo | Luftspaltsensoren
angesehen
Gekauft
Luftspaltsensor SOPA, Festo

Festo | Luftspaltsensoren

Der Luftspaltsensor SOPA mit LCD-Anzeige, besticht durch seine integrativen Fähigkeiten. Der Sensor ist mit einem Controllermodul, Druckluftregelung, Messluftabschaltung und einer Ausblasfunktion ausgestattet. Der Luftspaltsensor ist wahlweise mit oder ohne Handhilfsbetätigung, e...

Suchergebnis fürsensor
Durchflusssensor SFAW, Festo | Durchflusssensoren
angesehen
Gekauft
Durchflusssensor SFAW, Festo

Festo | Durchflusssensoren

Der Durchflusssensor SFAW wird zur Überwachung und Messung von Volumen, Durchfluss, Temperatur und flüssigen Medien in Endgeräten und Leitungssystemen in der Industrie eingesetzt.

Suchergebnis fürsensor
Drucksensor SPAN, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SPAN, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Der extrem kompakte Drucksensor SPAN ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf einer Piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druc...

Suchergebnis fürsensor
Sensorbox SRBG-C1-N, Festo | Sensorboxen
angesehen
Gekauft
Sensorbox SRBG-C1-N, Festo

Festo | Sensorboxen

Die Sensorbox SRBG ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden.

Suchergebnis fürsensor
Drucksensor und Drucktransmitter SPAU mit Display, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor und Drucktransmitter SPAU mit Display, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Der Drucksensor SPAU ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Die Variante mit Display bietet die Möglichkeit der Druckablesung und Werteeinstellung vor Ort. Der Druckwert wird als Schaltsignal, Analogsignal oder über IO-Link® an die angeschlosse...

Suchergebnis fürsensor
Drucksensor SDE3, mit Anzeige, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SDE3, mit Anzeige, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Drucksensor SDE3 mit Anzeigev ist ein schlanker, bauraumoptimierter Drucksensor. Kann überall dort eingesetzt werden, wo Informationen über den aktuell anliegenden Druck benötigt werden und platzsparende Montage, bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort im Vordergrund steht.

Suchergebnis fürsensor
Drucksensor SPAW, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SPAW, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Hochrobuster Drucksensor SPAW, der mit Tasten eingestellt werden kann. Die 320° drehbare LED-Anzeige und die 180° drehbare Schriftorientierung erleichtern die Lesbarkeit während der Montage in jeder Position.

Suchergebnis fürsensor
Sensorbox SRAP-M-CA1, Festo | Sensorboxen
angesehen
Gekauft
Sensorbox SRAP-M-CA1, Festo

Festo | Sensorboxen

Der analoge Endschalteranbau SRAP dient zur Positionsüberwachung von Schwankantrieben. Der analoge Endschalteranbau meldet nicht nur die Auf- und Zu-Position, sondern erfasst auch den gesamten Schwenkbereich und meldet ein analoges Signal zurück.

Suchergebnis fürsensor
Klammer SAMH-FW-SB, Festo | Durchflusssensoren
angesehen
Gekauft
Klammer SAMH-FW-SB, Festo

Festo | Durchflusssensoren

Klammer SAMH zur Befestigung der Fluidanschlüsse am Grundkörper der Durchflusssensoren.

Suchergebnis fürsensor
Wandbefestigung SAMH-FW-W, Festo | Durchflusssensoren
angesehen
Gekauft
Wandbefestigung SAMH-FW-W, Festo

Festo | Durchflusssensoren

Wandbefestigung SAMH aus hochlegiertem, rostfreiem Stahl.

Suchergebnis fürsensor
Dichtung SASF-FW-S-E, Festo | Durchflusssensoren
angesehen
Gekauft
Dichtung SASF-FW-S-E, Festo

Festo | Durchflusssensoren

Die Dichtung SASF wird zur Abdichtung der Fluidanschlüsse von Durchflusssensoren gebraucht.

Suchergebnis fürsensor
1-20 von 124 Produkten