M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 14 M 22 M 24 10 mm 6 mm 8 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 14 mm 60 mm 70 mm 5 mm 18 mm 22 mm 55 mm 80 mm 100 mm 90 mm 120 mm 130 mm 140 mm 65 mm 110 mm 150 mm 160 mm 180 mm 170 mm 200 mm 220 mm ISO-Regelgewinde, Vollgewinde ISO-Regelgewinde, Teilgewinde 5 mm 6,72 mm 8,96 mm 11,2 mm 13,44 mm 17,92 mm 22,4 mm 26,88 mm 33,6 mm 40,32 mm 30,8 mm 36 mm 39 mm 1,5 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 1,5 mm 1,86 mm 2,48 mm 3,1 mm 3,72 mm 4,96 mm 6,2 mm 7,44 mm 8,8 mm 10,16 mm 8,4 mm 13,1 mm 14 mm 1,05 mm 1,1 mm 1,5 mm 1,9 mm 2,2 mm 3 mm 3,6 mm 4,3 mm 4,8 mm 5,6 mm 4,5 mm 8,8 mm 10,3 mm – 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 32 mm 36 mm 40 mm 44 mm 52 mm 65 mm 50 mm 54 mm 60 mm Stahl 010.9 blank/schwarz ISO 10642 Senkkopf Innensechskant ISK
Weitere Merkmale Weniger Merkmale