Synthetisches Luftkompressoröl für höchste Ansprüche in Schrauben- und Vielzellenkompressoren. Außergewöhnlich hohe thermische Stabilität und geringste Rückstandsbildung erlauben längste Ölwechselintervalle, niedrige Verdampfungsneigung und exzellentes Wasserabscheidungsvermögen....
Synthetisches Luftkompressoröl für höchste Ansprüche in Schrauben- und Vielzellenkompressoren. Außergewöhnlich hohe thermische Stabilität und geringste Rückstandsbildung erlauben längste Ölwechselintervalle, niedrige Verdampfungsneigung und exzellentes Wasserabscheidungsvermögen....
Synthetisches Luftkompressoröl für höchste Ansprüche in Schrauben- und Vielzellenkompressoren. Außergewöhnlich hohe thermische Stabilität und geringste Rückstandsbildung erlauben längste Ölwechselintervalle, niedrige Verdampfungsneigung und exzellentes Wasserabscheidungsvermögen....
Shell Corena S3 RX ist ein synthetisches Luftkompressoröl in Premiumqualität, das auf Shells fortschrittlicher Gas-to-Liquids-/GTL-Basisöltechnologie in Kombination mit einem fortschrittlichen Additivsystem basiert. Es wurde entwickelt, um Kompressoren, die mit Ölwechselintervall...
Metallfreie, wasserbeständige Hochtemperaturpaste auf keramischer Basis mit Mox-Additiven, die für die Schmierung von hochbelasteten Gleitflächen und Schraubenverbindungen als Korrosionsschutz eingesetzt wird.
Diese Paste mit verbesserter Wasserbeständigkeit vermeidet das Festrosten und Festfressen von Schrauben und Gleitflächen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, auch über eine lange Betriebszeit.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Grease 14 ist ein Mehrzweckfett für Hubschrauber, das aus einem mit Calciumseife verdickten Mineralöl besteht und hervorragende Anti-Fret- und Anti-Feuchtigkeits-Korrosions-Eigenschaften besitzt. Es ist das führende Hubschraubermehrzweckfett und von allen Hubschrauberhe...
Eine ausgezeichnete Montagepaste, auf Basis von Graphit-, Kupfer- und Aluminiumpulver, kann mit Pinsel oder Spachtel in Größeren Mengen angewendet werden. Dieses Trenn- und Schmiermittel verhindert somit ein Festfressen und eine Passrostung, füllt Hohlräume und oberflächige Unreg...
Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle
Cassida Fluid CR 46 und CR 100 ist ein hochwertiges, vollsynthetisches Kompressorenöl mit Verschleißschutz, welches speziell für Schrauben- und Rotationskompressoren in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additi...
Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle
Cassida Fluid CR 46 und CR 100 ist ein hochwertiges, vollsynthetisches Kompressorenöl mit Verschleißschutz, welches speziell für Schrauben- und Rotationskompressoren in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additi...
Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle
Cassida Fluid CR 46 und CR 100 ist ein hochwertiges, vollsynthetisches Kompressorenöl mit Verschleißschutz, welches speziell für Schrauben- und Rotationskompressoren in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additi...
Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle
Cassida Fluid RF 68 ist ein synthetisches Kälte-Kompressorenöl für die Lebensmittelindustrie.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Turbine Oil 555 ist ein fortschrittliches, synthetisches Esteröl mit kinematischer Viskosität 5 mm2/s, welches eine fein abgestimmte Mischung von Additiven enthält, um die Wärme- und Oxidationsstabilität zu verbessern und die Belastbarkeit des Grundöls zu erhöhen.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Grease 22 ist ein vielseitiges, fortschrittliches Mehrzweckfett, bestehend aus synthetischem Kohlenwasserstoff-Öl, verdickt mit Microgel®. Es beinhaltet geeignete Additive, um den angestrebten Oxidations-, Korrosions- und Verschleißschutz und, das angestrebte Lasttragev...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Grease 7 ist ein fortschrittliches Mehrzweckfett aus synthetischem Öl, verdickt mit Microgel®.
Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle
Cassida Fluid FL 5 ist ein hochwertiges, vollsynthetisches Kriech- und Korrosionsschutzöl mit Verschleißschutz, welches speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderung...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!