M 24 x 2 M 42 x 3 M 16 x 1,5 M 24 x 1,5 M 8 x 1 M 10 x 1 M 10 x 1,25 M 12 x 1,25 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 M 20 x 2 M 30 x 2 M 36 x 3 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 150 mm 160 mm 200 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 85 mm 90 mm 110 mm 130 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 170 mm DIN 960 , ISO 8765 DIN 960 ISO 8765 36 mm 65 mm 24 mm 13 mm 17 mm 16 mm 19 mm 18 mm 22 mm 30 mm 46 mm 55 mm 27 mm 39,98 mm 71,3 mm 26,75 mm 14,38 mm 18,9 mm 17,77 mm 21,1 mm 20,03 mm 24,49 mm 33,53 mm 50,85 mm 60,79 mm 30,14 mm 15 mm 26 mm 10 mm 5,3 mm 6,4 mm 7,5 mm 8,8 mm 12,5 mm 18,7 mm 22,5 mm 11,5 mm 54 mm 60 mm 96 mm 38 mm 44 mm 22 mm 26 mm 32 mm 30 mm 36 mm 34 mm 40 mm 46 mm 66 mm 72 mm 84 mm 42 mm 52 mm Stahl 8.8 blank/schwarz ISO-Feingewinde, Teilgewinde Sechskantkopf Außensechskant SW
Weitere Merkmale Weniger Merkmale