Kunststoffschlauch PUN-H-F, aus Polyurethan, ist lebensmittelkonform nach EC 1935/2004 und FDA 21 CFR 177.2600, zusätzlich hydrolysebeständig und geeignet für Wasseranwendungen. In Kombination mit NPQR- oder auch NPQH-Verschraubungen einsetzbar in der Lebensmittel- und Verpackung...
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylen-Steckverbindung reduzierend für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylensteckverbindung für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Lebensmittelechter, hydrolysebeständiger, Blindstopfen aus Polypropylen (PP) für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Geeignet für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Festo | Stecknippel-Verschraubungen
Edelstahlverschraubung NPCK für den Einsatz in reinigungsintensiven Bereichen, mit höchster Korrosionsbeständigkeit KBK4, für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 120 °C und einem Druckbereich bis 12 bar. ie Verschraubung ist lebensmitteltauglich und erfüllt alle
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylensteckverbindung für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, L-Polypropylensteckverbindung für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, T-Polypropylen-Steckverschraubung reduzierend für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, Y-Polypropylen-Steckverbindung reduzierend für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylensteckverbindung für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, T-Polypropylensteckverschraubung für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, Y-Polypropylensteckverbindung für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylensteckverschraubung mit R-Außengewinde und Außensechskant für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, T-Polypropylensteckverschraubung für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, L-Polypropylensteckverbindung für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, L-Polypropylensteckverbindung für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, Y-Polypropylensteckschraubung für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!