Elektrisch, leitfähige Hochtemperatur-Schraubenpaste als Sprayversion auf Kupferbasis, welche für die Montage von Schraubenverbindungen die korrosiven Einflüssen und hohen Temperaturen ausgesetzt sind verwendet werden kann.
Diese Paste mit verbesserter Wasserbeständigkeit vermeidet das Festrosten und Festfressen von Schrauben und Gleitflächen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, auch über eine lange Betriebszeit.
Diese Anti-Seize-Paste wird für die Montageschmierung von Schraub- und Bolzenverbindungen sowie Maschinenteilen die extremen Belastungen ausgesetzt sind eingesetzt. Die Paste hält hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen gut stand.
Elektrisch, leitfähige Hochtemperatur-Schraubenpaste auf Kupferbasis, die zur Montage und Demontage von Schraubenverbindungen die korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind verwendet wird. Die Anwendung durch die Antifestbrennpaste verhindert Korrosion, Festfressen und Festsitzen.
Metallfreie Hochtemperaturpaste auf keramischer Basis für die Schmierung hochbelasteter Gleitflächen. Besonders bei geringen Gleitgeschwindigkeiten oder oszillierenden Bewegungen z. B. bei Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aus hochlegierten Stählen oder NE-Metallen.
Die hochtemperatur- und chemikalienbeständige Montagepaste enthält Partikel aus rostfreiem Stahl und wird in Bereichen eingesetzt wo kein Nickel vorhanden sein darf. Die Paste verhindert durch das Auffüllen von Hohlräumen und oberflächlichen Unregelmäßigkeiten das Eindringen von
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!