Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden mit UID vorbehalten - in Österreich auch ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr zu ihrem Suchbegriff „OKS Wartung“ in unseren InhaltenEntdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
PE-Druckrohre, PE-Fittings
Wasserleitungsrohr aus Hochdruck-Polyethylen für Wasserversorgungs- und Hausanschlussleitungen.
Ramex | Schlauchaufroller
Rostfreier Schlauchaufroller in kompakter Bauform mit hochwertiger Rückholfeder für den langlebigen Einsatz.
Van de Lande | PVC-Fittings
VDL PVC-U Kugelhahn aus PVC-U, Typ DIL FPM, mit einem grünen Griff.
VDL T-Stück 90° aus PVC-U.
2.20 Bogen 90° aus PVC-U.
VDL Klebemuffe aus PVC-U.
VDL Schlauchtülle, Type 1, aus PVC-U.
VDL Behälteranschluss aus PVC-U, mit einem Außengewinde.
VDL Kugelhahn aus PVC-U, Typ EIL FPM, mit grünem Griff.
Pressluftschläuche
Extrem leichter, flexibler Pressluftschlauch, innen und außen gummiert, aus einer hochwertigen Nitril/PVC-Mischung, beständig gegen See- und Heißwasser, Öl, Benzin und viele Chemikalien.
Verklebbarer VDL Bogen 90° in hochwertiger Industriequalität aus PVC-U .
VDL S-Bogen aus PVC-U.
VDL Bogen 15° aus PVC-U.
Bogen 45° aus PVC-U.
VDL Bogen 30° aus PVC-U.
VDL Bogen 22° aus PVC-U.
VDL Reduziermuffe aus PVC-U.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung