Menu

Schneidöl LB 8031

von Loctite   |   mehr Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Drucken
Dunkelgelbes Aerosolkühlmittel mit Höchstdruck-Additiven (EP) für Schneidwerkzeuge. Das Schneidöl ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten und verbessert die Oberflächenqualität.
Einsatzbereich
  • geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und den meisten Buntmetallen

Vorteile/Ausführungen
  • Verlängerung der Lebensdauer von Werkzeugen
  • ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten
  • bietet eine bessere Oberflächenqualität

Technische Daten
  • Dichte
 0,84 g/cm³
  • Viskosität bei 40 °C
 170 mm
  • Einsatztemperaturbereich
–20 °C bis +160 °C

Material
  • Mineralöl und EP-Additive

Downloads

Für Sie interessant

Schneidöl Wedolit N 52 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Wedolit N 52

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit N 52 ist ein chlorfreies, hochlegiertes Zieh- und Schneidöl. Die Kombination polarer EP-Wirkstoffe und nativer Schmierfähigkeitsverbesserer gewährleistet einen extrem druckbeständigen Schmierfilm. Durch den hohen Flammpunkt fällt es nicht in die Gefahrenklassen-Gruppierun...

Schneidöl Wedolit N 88 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Wedolit N 88

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Beim Wedolit N 88 handelt es sich um ein nichtwasserlösliches Schneidöl mittlerer Viskosität. Aufgrund seiner Kombination von polaren Wirkstoffen mit EP-Additiven ist es optimal geeignet zum Gewindeschneiden von Stahl.

Schneidöl Wedolit N 151 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Wedolit N 151

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit N 151 ist ein niedrigviskoses, nichtwasserlösliches Hochleistungsschneidöl. Es wurde entwickelt, um alle Materialien, Schwierigkeitsgrade u.a. mit nur einem Schneidöl abdecken zu können. Wedolit N 151 enthält keine Silikonverbindungen und auch keine unlöslichen Pigmente,

Schneidöl Wedolit CN 5370-22 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Wedolit CN 5370-22

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Nichtwasserlösliches Hochleistungsschneidöl mit Additiven der neuesten Generation, welche maßgeblich zum Erreichen von Maßfertigkeiten auf Oberflächen beitragen. Das Hochleistungsprodukt wurde speziell für die Gewindefertigung entwickelt.

Schneidöl für alle Metalle OKS® 390 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl für alle Metalle OKS® 390

OKS | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Anwendungsbereit-gemischtes Schneidöl zur Schmierung und Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an Metallen in Fertigung und Instandhaltung.

Schneidöl für alle Metalle OKS® 391, Spray | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl für alle Metalle OKS® 391, Spray

OKS | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Anwendungsbereit-gemischtes Schneidöl als Spray zur Schmierung und Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an Metallen in Fertigung und Instandhaltung.

Schneidöl-Spray Opta | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray Opta

Opta | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Hochleistungs-Schneidöl-Spray für alle Bereiche der Metallverarbeitung. Für alle Metalle, besonders für rost- und säurebeständige Edelstähle, schwer zugängliche Bearbeitungsstellen.

Hochleistungs-Gewindeschneidfluid RONOL® SYN | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Gewindeschneidfluid RONOL® SYN

Rothenberger | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Für Trinkwasser- und Sanitärinstallation entwickelt und zugelassen. Eignet sich auch zum Kühlen und Schmieren für Sägearbeiten von Metall.

Gewinde-Schneidöl RONOL | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Gewinde-Schneidöl RONOL

Rothenberger | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Für alle Werkstoffe, einschließlich Edelstahl für die Gewindeschneidarbeiten. Eignet sich auch zum Kühlen und Schmieren für Sägearbeiten von Metallen.

Schneidöl-Spray VASCOMILL 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray VASCOMILL 42

Blaser | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.