10X22205EAW33EE 10X22206EAW33EE 10X22206EAW33EEC3 10X22207EAW33EE 10X22208EAKW33EE 10X22208EAKW33EEC3 10X22208EAW33EE 10X22209EAKW33EE 10X22209EAKW33EEC3 10X22209EAW33EE 10X22210EAEEL 10X22210EAKW33EE 10X22210EAKW33EEC3 10X22210EAW33EE 10X22210EAW33EEL 10X22211EAEEL 10X22211EAKW33EE 10X22211EAKW33EEC3 10X22211EAW33EE 10X22211EAW33EEL 10X22212EAKW33EE 10X22212EAKW33EEC3 10X22212EAW33EE 10X22212EAW33EEC3 10X22213EAEEL 10X22213EAKW33EE 10X22213EAKW33EEC3 10X22213EAW33EE 10X22213EAW33EEL 10X22214EAKW33EE 10X22214EAKW33EEC3 10X22214EAW33EE 10X22215EAEEL 10X22215EAKW33EE 10X22215EAKW33EEC3 10X22215EAW33EE 10X22215EAW33EEL 10X22216EAEEL 10X22216EAKW33EEC3 10X22216EAW33EE 10X22216EAW33EEL 10X22217EAKW33EE 10X22217EAKW33EEC3 10X22217EAW33EEL 10X22218EAKW33EE 10X22218EAKW33EEC3 10X22218EAW33EE 10X22219EAKW33EE 10X22219EAKW33EEC3 10X22219EAW33EE 10X22220EAKW33EE 10X22220EAKW33EEC3 10X22220EAW33EE 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 85 mm 90 mm 95 mm 100 mm 52 mm 62 mm 72 mm 80 mm 85 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 125 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm 170 mm 180 mm 23 mm 25 mm 28 mm 31 mm 34 mm 38 mm 40 mm 44 mm 48 mm 51 mm 55 mm zylindrisch kegelig – H308 H309 H310 H311 H312 H313 H314 H315 H316 H317 H318 H319 H320 0,21 kg 0,33 kg 0,51 kg 0,6 kg 0,62 kg 0,64 kg 0,66 kg 0,71 kg 0,68 kg 0,7 kg 0,98 kg 0,94 kg 0,96 kg 1,29 kg 1,33 kg 1,93 kg 1,86 kg 1,91 kg 1,77 kg 1,8 kg 1,89 kg 1,94 kg 1,87 kg 1,95 kg 1,92 kg 2,34 kg 2,43 kg 2,5 kg 2,9 kg 2,99 kg 3,65 kg 3,71 kg 4,32 kg 4,45 kg 5,37 kg 5,58 kg Gummilippen, beidseitig Stahl
Weitere Merkmale Weniger Merkmale