Der weltweit kleinste Lufterhitzer LE MINI SENSOR mit integrierter Temperatursonde für genaue Temperaturkontrolle. Besonders geeignet für Anwendungen, wo ein punktgenauer Einsatz von Hitze gefragt ist. Der LE MINI wird mit Druckluft von bis zu 2 bar betrieben.
Die neueste Generation der Lufterhitzer LE 10000 DF-R mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten Umluftbetrieb eingesetzt werden. Durch dieses Re...
Schneider Electric | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
Sicherheitsrelais der Sicherheitskategorie 4, PL e gemäß EN/ISO 13849-1, SILCL 3 gemäß EN/IEC 62061 und SIL 3 gemäß IEC 61508. Zur Überwachung von Not-Halt-/Not-Aus-Stromkreisen.
Schneider Electric | Schaltschränke
Wandschrank aus gebürstetem Edelstahl mit Volltür. Speziell für Industriebereiche mit besonders hohen Anforderungen an Hygiene und Korrosionsbeständigkeit.
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie eing...
Die neueste Generation der Lufterhitzer LE 5000 DF-R mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten Umluftbetrieb eingesetzt werden. Durch dieses Rec...
Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren
Multifunktionssensor in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 92 x 77 mm. Schließer oder Öffner ist programmierbar mit Teach-In-Funktion.
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie...
Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren
Sender in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 92 x 77 mm.
Schneider Electric | Schaltschränke
Leichter und widerstandsfähiger Wandschrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Volltür.
Sapi Selco | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Kabelbinder mit integrierter Stahlzunge zum Befestigen oder Verbinden unterschiedlicher Materialien. Gewährleistet eine schnelle und einfache Montage von Hand oder mit Montagewerkzeug.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!