Menu

71 Ergebnisse für „Lebensmittelschläuche“

Was zeichnet qualitativ hochwertige Lebensmittelschläuche aus? FAQ

Qualitativ hochwertige Lebensmittelschläuche verfügen immer über eine absolut glatte, homogene, extrudierte Schlauchinnenschicht, die auf einem Edelstahldorn produziert wurden. (...) Zusätzlich verfügen hochwertige Lebensmittelschläuche über robuste Festigkeitsträger, die einen hohen Betriebsdruck, bedingte Vakuumbeständigkeit und hohe Robustheit garantieren. Außerdem entsprechen qualitativ hochwertige Lebensmittelschläuche der Lebensmittelnorm EG 1935/2004 (Gummi) und/oder der EU 10/2011 (Kunststoff).

Hygiene ist das A und O bei der Förderung von Lebensmitteln Ratgeber

Unsere Lebensmittelschläuche wie Getränkeschläuche, Trinkwasserschläuche, Silikonschläuche oder Schläuche für fetthaltige Lebensmittel entsprechen den nationalen und internationalen Normen und Anforderungen, die an Lebensmittelschläuche gestellt werden.

Lebensmittelschlauch ALIKLER G2 Ratgeber

Ein sehr flexibler Lebensmittelschlauch ist der ALIKLER G2. Er entspricht den strengsten lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Förderung von flüssigen Lebensmitteln geeignet – er eignet sich auch bei fetthaltigen Lebensmitteln für den dauerhaften Einsatz. (...) Besonders hervorzuheben sind seine Knickfestigkeit und die Beständigkeit gegen Öle, Fette und die meisten verwendeten Reinigungsmittel.Lebensmittelschlauch ALIKLER G2 von Trelleborg

Wie werden Lebensmittelschläuche gereinigt? FAQ

Erstreinigung von Lebensmittelschläuchen: Üblicherweise ist durch neue Schläuche keine Geruchs- oder Geschmacksbeeinträchtigung des geförderten Lebensmittels gegeben. (...) Regelmäßige Standardreinigung: Lebensmittelschläuche sollten in regelmäßigen Abständen mit einem handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel behandelt bzw. gereinigt werden.

Wie können Lebensmittelschläuche sauber gehalten werden? FAQ

Bei Lebensmittelschläuchen ist vor dem ersten Gebrauch eine Erstreinigung zu empfehlen.

Normen und Gesetze bei Lebensmittelschläuchen Ratgeber

Eine besonders wichtige Verordnung im Zusammenhang mit Lebensmittelschläuchen ist die EU-Rahmenverordnung 1935/2004. (...) Bei der Verwendung von Lebensmittelschläuchen: darf ein stofflicher Übergang auf die Lebensmittel nur in einem geringen Ausmaß stattfinden darf keine Gesundheitsgefährdung für den Menschen entstehen darf die Zusammensetzung des Lebensmittels nicht verändert werden dürfen Geschmack, Geruch, Farbe etc. des Lebensmittels nichts beeinträchtigt werden Weitere Normen, die im Bereich der Lebensmittelschläuche von Bedeutung sind: Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen Trinkwasserverordnung: nationale Umsetzung in Österreich und Deutschland KTW-Leitlinie: Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von organischen Materialien im Kontakt mit Trinkwasser ÖVGW/DVGW: österreichische bzw. deutsche Verordnung für das Gas- und Wasserfach FDA CFR § 177.2600: Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der Vereinigten Staaten von Amerika BfR: Deutsches Bundesinstitut für Risikobewertung  

Was unterscheidet Lebensmittelschläuche von anderen Schläuchen? FAQ

Während des Einsatzes von Lebensmittelschläuchen darf der stoffliche Übergang auf die Lebensmittel nur in einem sehr geringen Rahmen stattfinden.

Die Varianten von Schlaucheinbindungen und ihre Einsatzzwecke Ratgeber

Hervorragender Halt und Schutz gegen Ausfahren der Armatur Chemieschläuche bis zu 16 bar, Lebensmittelschläuche, Mineralölschläuche, Industrieschläuche Schlauchschellen und Endlosbänder Dazu zählen Schneckengewindeschellen, Spannbackenschellen, Gelenkbolzenschellen, Ein- und Zwei-Ohr-Klemmen, Endlosbänder Wasserschläuche, Vielzweckschläuche mit geringen Betriebsdrücken Presshülsen und Schraubhülsen Presshülsen: Mittels spezieller Pressen mit dem Schlauch verpresst – nicht wiederverwendbar. (...) Bei Haberkorn auf Anfrage erhältlic Luftschläuche, Ölschläuche, Industrieschläuche, Lebensmittelschläuche, Schläuche für pharmazeutische Anwendungen Drahteinbindung Verletzt Gewebeschläuche durch den runden Querschnitt an kritischen Stellen des Einbindestutzens nicht und hält den entsprechenden Drücken stand Flachschläuche (Feuerwehrschläuche, Bauschläuche, Schneeschläuche)

Welche Reinigungsmittel können zur Reinigung von Lebensmittelschläuchen verwendet werden? FAQ

Selbstverständlich können nahezu alle branchenüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel namhafter Hersteller zur Reinigung von Lebensmittelschläuchen verwendet werden.

Einblick in die Welt der Fluidtechnik mit TUBE #3 News

In der aktuellen Ausgabe unseres Fachmagazins TUBE widmen wir uns dem Thema Lebensmittelschläuche: Darin erfahren Sie, weshalb bei Lebensmittelschläuchen in Bezug auf Qualität kein Kompromiss eingegangen werden darf – und wie dies sichergestellt wird.

Haberkorn ist „Partner of Choice“ von Continental Ratgeber

Hier lernen Sie alles rund um die Besonderheiten, Anforderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen bei der Verwendung von Lebensmittelschläuchen.

Was ist in der FDA (Food and Drug Administration) geregelt? FAQ

In der FDA sind alle zulässigen Materialien inklusive Mengen und Einsatzbeschränkungen für Lebensmittelschläuche geregelt.

Woran werden lebensmitteltaugliche Schläuche erkennt? FAQ

Lebensmittelschläuche müssen zahlreiche Vorschriften sowie nationale und internationale Anforderungen erfüllen.

ContiTech Industrial Fluid Solutions Ratgeber

Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI FOOD & DRINK FLEX EPDM: Als Vielzweckschlauch wird der hochflexible und leichte CONTI FOOD & DRINK FLEX EPDM gerne für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet. (...) Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI FOOD & DRINK FLEX UPE: Dieser leichte und flexible Schlauch eignet sich besonders für den Einsatz als Allrounder in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, aber auch in der kosmetischen und pharmazeutischen Industrie. (...) Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI FOOD & DRINK FLEX NBR: Der hochflexible, leichte und knickfeste Vielzweckschlauch wird besonders gern in der Lebensmittelindustrie verwendet.

Welche Normen und Gesetze sind bei Lebensmittelschläuchen relevant? FAQ

In Bezug auf Lebensmittelschläuche gelten folgende Normen und Gesetze: Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Schlaucharmaturen und Schlaucheinbindungen für Lebensmittelschläuche Ratgeber

Natürlich müssen bei der Förderung von Lebensmitteln nicht nur die Schläuche für diesen Zweck geeignet sein, sondern es müssen auch lebensmitteltaugliche Schlaucharmaturen und Schlaucheinbindungen zum Einsatz kommen. Wir empfehlen für Schlauchleitungen zur Förderung von Leb...

Kennzeichnung von Lebensmittelschläuchen Ratgeber

Die Lebensmitteltauglichkeit eines Schlauches erkennen Sie verlässlich an der fortlaufenden Kennzeichnung des Schlauches mit dem Glas-Gabel-Symbol und/oder an der aufgedruckten EG-Verordnung Nr. 1935/2004.Das Glas-Gabel-Symbol kennzeichnet Schläuche, die für die Förderung v...

Die richtige Reinigung von Lebensmittelschläuchen Ratgeber

Lebensmittelschläuche verwendet werden. Die vom jeweiligen Hersteller genannten Konzentrations- und Temperaturangaben für Gummischläuche sind zu beachten.

Welche Armaturen werden für Lebensmittelschläuche empfohlen? FAQ

Im Lebensmittelbereich werden bevorzugt Edelstahl-Armaturen eingesetzt. Folgende Armaturen werden empfohlen: Mutterteil Milchrohrverschraubung MMS (Edelstahl) Vaterteil Milchrohrverschraubung VMS (Edelstahl) Mutterteil Milchrohrverschraubung Dampf MMD (Edelstahl) Vaterteil...

Schulungen & Events Tube

Sie kennen die wichtigen Bauelemente, deren Funktion... mehr lesen Seminar: Grundlagen der Hydraulik und Elektrohydraulik Nach diesem Seminar kennen die Teilnehmer die Gerätetechnik der Hydraulik und Elektrohydraulik sowie deren Funktion. mehr lesen Seminar: Grundlagen der Pneumatik und Elektropneumatik Nach diesem Seminar kennen die Teilnehmer grundlegende pneumatische und elektropneumatische Bauelemente sowie deren Funktion und Aufbau. mehr lesen Seminar: Grundlagen der Proportionalhydraulik Nach diesem Seminar kennen die Teilnehmer die Funktion und Ansteuerung von Proportionalventilen (Stetigventilen) sowie den Aufbau von typischen... mehr lesen Seminar: Instandhaltung und Wartung mechatronischer Systeme Nach diesem Seminar sind die Teilnehmer in der Lage, sich in Funktionszusammenhänge komplexer Maschinen und Anlagen hineinzudenken. mehr lesen Seminar: Kommunikation in der Instandhaltung: Kürzere Ausfallzeiten durch gezielte Kommunikation Nach diesem Seminar kennen die Teilnehmer Techniken des aktiven Zuhörens und zielgerichtete Fragetechniken, um die Ursachen für Störungen und Fehler... mehr lesen Seminar: Pneumatik für Sie angerichtet Die Inhalte und Schwerpunkte werden im Vorfeld detailliert besprochen und auf Ihren Bedarf hin angepasst – zielgruppenspezifisch für Konstruktion,... mehr lesen Seminar: Pneumatikwissen für die Konstruktion Nach diesem Seminar kennen die Teilnehmer die wesentlichen Einflussfaktoren auf pneumatische Schaltungen und haben gute Einblicke in die Funktion... mehr lesen Seminar: Schläuche in der Lebensmittelindustrie Trinkwasser, Fruchtsaft, Milch, Bier, Wein, Zucker oder Getreide – für Lebensmittelschläuche gelten ganz besondere Anforderungen und Vorschriften... mehr lesen Seminar: Sicherer Betrieb von Chemie- und Dampfschläuchen Chemie- und Dampfschläuche haben besonderen Anforderungen an Qualität und Betriebssicherheit zu entsprechen und müssen daher auch den geltenden Normen... mehr lesen Seminar: Strukturierte Problemlösung Nach diesem Seminar sind die Teilnehmer in der Lage, zielgerichtet Ursachen und Ausprägungen der Probleme zu erfassen. mehr lesen Seminar: Vertiefung Hydraulik und Elektrohydraulik mit Schwerpunkt Fehlersuche Nach diesem Seminar verstehen die Teilnehmer die Funktionszusammenhänge komplexer steuerungstechnischer Systeme. mehr lesen Seminar: Vertiefung Pneumatik und Elektropneumatik Nach diesem Seminar sind die Teilnehmer in der Lage, steuerungstechnische Systeme nach Schaltplan aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. mehr lesen

1-20 von 23 Inhalten