Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Stiftkabelschuh, passend für Kabel mit Querschnitten von 0,25 bis 6 mm2.
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Rohrkabelschuh für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) nach IEC 60228.
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Quetschkabelschuh in Ringform nach DIN 46234.
Fronius | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
Stabile Ausführung, Befestigung mittels Knebelschraube. Mit MS-Backe.
Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Robuster Kleinstromverteiler, ideal für den Industrie- und Handwerksbereich mit einem Stahlrohrgestell für einen sicheren Stand.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Mobiler Stromverteiler der Baureihe STEYREGG, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Mehrfachsteckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz. Ideal für die Verwendung im Haushalt.
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Stiftkabelschuh nach DIN 46230, passend für feindrähtige Kupferleiter (Klasse 5) und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) nach IEC 60228 mit Querschnitten von 10 bis 95 mm2.
Klauke | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Rohrkabelschuh in Gabelform für feindrähtige Kupferleiter (Klasse 5) und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) nach IEC 60228.
Weidmüller | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Presskabelschuh für eindrähtige Kupferleiter (Klasse 1), feinstdrähtige Kupferleiter (Klasse 6), feindrähtige Kupferleiter (Klasse 5) und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) nach IEC 60228 mit Querschnitten von 6 bis 300 mm2.
Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Mehrfachsteckdosenleiste mit Kinderschutz.
Massekabel, Elektrodenkabel, Schweißplatzausrüstungen
Vollisolierte Batterieklemme in Stahlblechausführung. Belastbar bis 100 A.
PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Mobiler Stromverteiler der Baureihe STEYREGG, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
Masseanschluss mit Magnet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!