Festo | Gewindeverschraubungen
Doppelnippel aus der Serie NPFC, wahlweise mit G-, M- oder R-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Festo | Gewindeverschraubungen
Doppelnippel ESK mit beidseitigem R-Außengewinde für Winkelausgleich verstellbar mit 2 Dichtringen, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Festo | Gewindeverschraubungen
T-Verschraubung mit 3-fachem, kegeligen R-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Festo | Gewindeverschraubungen
L-Verschraubung mit beidseitigem Außengewinde, wahlweise mit R- Außengewinde oder M5-Außengewinde, aus Messing (MS).
Um 360° drehbare L-Steckverschraubung QSL mit G- oder R-Außengewinde und Außensechskant, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Gerade Steckverschraubung QS wahlweise mit G- oder R-Außengewinde und Außensechskant, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Festo | Stecknippel-Verschraubungen
Edelstahlverschraubung NPCK für den Einsatz in reinigungsintensiven Bereichen, mit höchster Korrosionsbeständigkeit KBK4, für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 120 °C und einem Druckbereich bis 12 bar. ie Verschraubung ist lebensmitteltauglich und erfüllt alle
Festo | Gewindeverschraubungen
T-Verschraubung mit 2-fachem R-Außengewinde, und 1-fachem G-Innengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Festo | Gewindeverschraubungen
T-Verschraubung mit 1x G-Innengewinde und 2x R-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Gerade Vollmetall-Standard-Steckverschraubung aus Messing (MS), wahlweise mit G- oder M-Außengewinde und Außensechskant. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).
Festo | Stecknippel-Verschraubungen
Gerade Schnellverschraubung CK-PK (Einschraubzapfen) in Metallausführung, wahlweise mit einem G- oder M-Außengewinde, Überwurfmutter und Dichtring.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!