Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NX
Zu Drehkipp-Beschlagsystem NX für Fenster und Fenstertüren.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Geflochtener, anpassungsfähiger Schlauch, der für den Einsatz im Hochtemperaturbereich geeignet ist. Der verarbeitete Chromstahldraht sorgt für die notwendige Festigkeit, nachdem sich die Trägerfaser zersetzt hat.
Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
Zu Drehkipp-Beschlag NT für Fenster und Fenstertüren.
Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NT
Koppelteil für Rundbogenfenster Roto NT/NX und andere Sonderlösungen.
Telemecanique Sensors | Näherungsschalter
Induktiver Näherungsschalter in Quaderform zur berührungslosen Erfassung von metallischen Objekten.
Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto Designo
System 12/18 (20/22)-13 (Tilt-First).
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Geflochtener, flexibler Schlauch auf Basis von gesundheitlich unbedenklichen Spezial-Glasfasern, der für den Hochtemperatureinsatz geeignet ist und für die jeweilige Anwendung sehr gut angepasst werden kann.
Schneider Electric | Motorabgänge
Digitale, multifunktionale Lösung zur Steuerung des Stromverbrauchs. Wird verwendet, um Motoren und andere elektrische Verbraucher bis zu 80 Ampere (AC-3) in einem elektrischen Schaltschrank zu schalten, zu schützen und zu verwalten.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, robuster Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus umweltfreundlichem Material.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VOFD ist ein direkt gesteuertes Vorsteuerventil für besonders anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Für sicherheitsgerichtete Systeme bis SIL3 in redundanter Ausführung.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VOFC ist ein indirekt gesteuertes Vorsteuerventil für besonders anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Für sicherheitsgerichtete Systeme bis SIL3 in redundanter Ausführung.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +400 °C mit sehr guter chemischer Beständigkeit.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +300 °C, schwer entflammbar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!