Suche nach "Höhenmessgerät"
Präzise Messgeräte für nahezu jeden Einsatzzweck vom Weltmarktführer
Präzise Messgeräte für nahezu jeden Einsatzzweck vom Weltmarktführer
Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
Digitales Höhenmessgerät mit eingebautem Maßstab und großem Handrad für eine präzise Bewegung über den Messbereich.
Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
Für DIGIMATIC Höhenmess- und Anreißgerät HDM-A.
Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
Zum einfachen und präzisen Anreißen, Abtasten und Ausmessen von Werkstücken und Maschinenteilen.
Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
Höchste Genauigkeit des Höhenmessgerätes LH-600E in der Geräteklasse.
Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
Zum Messen von Höhen, Stufen, Nutbreiten, Innen- u. Außendurchmesser und deren Abständen. Ideal für die Werkstatt und den Messraum.
Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
Zum einfachen und präzisen Anreißen, Abtasten und Ausmessen von Werkstücken und Maschinenteilen.
Mitutoyo | Höhenmessgeräte, Anreißgeräte
Höhenmessgerät in Doppel-Säulenbauformausführung mit Datenausgang für hohe Messgenauigkeit.
Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
Passend zu den Oberflächenmessgeräten vom Typ SURFTEST SJ-210 und SJ-301.
Seit der Gründung im Jahr 1934 ist der Name Mitutoyo weltweit ein Synonym für höchste Präzision bei Bügelmessschrauben, Messschiebern und vielen anderen messtechnischen Produkten. Das japanische Traditionsunternehmen bietet neben Längenmesstechnik auch Softwarelösungen zur statischen Prozesskontrolle und Erfassung von Daten in Echtzeit. Egal ob Sie Messschieber, Bügelmessschrauben, Oberflächen- oder Höhenmessgeräte von Mitutoyo benötigen – im Haberkorn Online-Shop werden Sie bestimmt fündig.
Als japanisches Unternehmen stellt Mitutoyo rund 90 % aller Bauteile lokal in Japan her, das reicht von der Gießerei bis hin zur Produktion von digitalen Bildschirmen/Anzeigen. Die Qualität steht dabei im Fokus. Eine genaueste Überwachung der Produktion und Fertigung sowie ständige Qualitätsprüfung stellen die gewohnte Mitutoyo-Qualität sicher.
Weltweit ist Mitutoyo in mehr als 100 Ländern aktiv, wobei alleine in Japan zwei Entwicklungsstandorte und zehn Produktionsstätten zu finden sind. Dadurch, dass Mitutoyo international vertreten ist, wird ein gutes Support-Netz rund um die Welt angeboten – ob technische Beratung oder logistische Unterstützung.
Um den österreichischen Kunden eine noch bessere Unterstützung bieten zu können, gründete Mitutoyo 2013 eine eigene Niederlassung in Traun nahe Linz. Ob Präsentationen im modernen Schauraum oder Service- und Kalibrierungsdienstleistungen, durch die Vertriebsgesellschaft in Österreich ist Mitutoyo nahe am Kunden. Die zentrale Lage ermöglicht es den österreichischen Mitutoyo-Experten, technisch komplexe Messaufgaben gemeinsam mit Ihrem Haberkorn Kundenberater direkt vor Ort bei Ihnen zu bewältigen.
Haberkorn und Mitutoyo verbindet eine langjährige, enge Partnerschaft – bei Fragen zu Mitutoyo kontaktieren Sie Ihren Haberkorn Kundenberater oder Ihre Haberkorn Kundenberaterin, Sie helfen Ihnen gerne weiter.
Als weltweit einziger Hersteller der genauesten Bügelmessschraube mit einer Genauigkeit von ±0,5 µm und einem Ziffernschrittwert von 0,1 µm nimmt Mitutoyo eine Vorreiterrolle ein. Die an das Instrument abgegebene Körperwärme wird von einer abnehmbaren wärmeisolierenden Griffschale verringert, welche es ermöglicht, die Messschraube nicht nur im Stativ zu verwenden. Somit ist die Bügelmessschraube bestens für Personen geeignet, die präzise Messungen mit einem Handmessgerät vornehmen müssen. Für eine konstante Messkraft sorgen das äußerst stabile Gehäuse sowie ein Hochleistungsmechanismus.
Die meisten Mitutoyo-Handmessgeräte und stationären Messgeräte sind mit einem Digimatic-Datenausgang ausgestattet. Das Digimatic-Datenausgabeformat und die dazugehörige Schnittstelle bilden eine standardisierte Plattform für alle Präzisionsmessgeräte.
Über 20 Jahre lang war Mitutoyo mit dieser Technologie der führende Hersteller im Bereich Messdatenübertragung. Immer mehr konkurrierende Messmittelhersteller greifen inzwischen auf diese bewährte und weltweit verbreitete Technologie zurück.
Die neu geschaffenen Forschungs- und Entwicklungsressourcen werden bei Mitutoyo dafür eingesetzt, die Datenübertragungstechnologien Funk und Bluetooth weiter auszubauen und im Bereich Entfernung und Stabilität die Performance immer wieder zu verbessern.
Die Datenübertragungsmöglichkeiten mit Mitutoyo sind vielzählig. Für eine drahtlose Datenübertragung sorgen das U-WAVE- und das U-WAVE-fit-Datenübertragungssystem. Ob mit Funk oder Bluetooth, das Datenübertragungssystem ermöglicht mit einer Batterie zwischen 200.000 und 400.000 Datenübertragungen, und das bis zu 20 Meter weit. Auf Wunsch ist das Gerät auch in IP67 und mit LED oder Summerton als Bestätigung der Datenübertragung erhältlich.
Die LEGEX-Serie ist eine höchst präzise CNC-3D-Koordinatenmessmaschine von Mitutoyo mit der geringsten Längenmessabweichung am Markt. Die bahnbrechende Genauigkeit von 0,28 Mikrometer ist eine Sensation.
Eine feste Brückenkonstruktion sorgt für geometrische und kinematische Genauigkeit. Laständerungen durch das Verfahren von Werkstücken entlang der y-Achse bleiben so ohne Einfluss und Nick- und Gierfehler sind komplett ausgeschlossen.
Die Kombination von Präzisionsluftlager und mit Keramik beschichteten Führungen aller Achsen sorgt für deutlich verbesserte Gleiteigenschaften. Dies wiederum führt zu erheblich reduzierten Schwingungen und zur nahezu perfekten Genauigkeit.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!