Das absolute Leichtgewicht aus der Weldy-Reihe zum Schweißen dünner Folien. Durch den neuartigen Kugelheizkeil passt der miniwelder tex1 für fast alle Folien oder Membranen mit einer Stärke von 0,05 mm bis 1 mm.
Effiziente Schweißmaschine zum einfachen Kederschweißen mit stufenlos einstellbaren Fahnenbreiten. Hohe Schweißqualität sowie ein Schweißen ohne Stress garantiert die Bedienung mittels Fußpedal, weil beide Hände für das Führen des Materials und des Keders eingesetzt werden können...
Der leichte und fleißige Schweißautomat für das Flachdach aus der Weldy-Reihe ist für kleine Dächer bis 500 m² ihr idealer Partner. Mit seinem geringen Gewicht kann er ohne große Mühe auf jedes Dach mitgenommen werden.
Handliches, halbautomatisches Heißluft-Schweißgerät mit geringem Gewicht zum Verschweißen von thermoplastischen Kunststoffdichtungsbahnen auf kleinen Flach- und Steildächern. Vereint Hand- und Automatenschweißen in einem Kunststoffschweißgerät.
Leichter Kombikeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen und Konfektionieren von Folien und Dichtungsbahnen. Durch sein geringes Gewicht und die angepasste Ausführung speziell fürs Überkopfschweißen im Tunnelbau geeignet. Auch für dünne Materialien gut verwendbar. Die Wärmeübertra...
Praktischer Boden-Schweißautomat zum schnellen Verschweißen der Fugen in elastischen Bodenbelägen aus Kunststoff, antistatischen ESD-Böden sowie zum Verschließen der Fugen in Naturbelägen aus Linoleum und Kautschuk.
Optimaler Schweißautomat zum effizienten Schweißen von Überlappnähten, Säumen und Kedern an Lkw-Planen, Zelten und Werbebannern. Das automatisierte Einschwenken der Düse erhöht die Prozesssicherheit und erleichtert das Arbeiten.
Mit dieser Fahreinheit wird innerhalb kürzester Zeit aus dem Heißluft-Handgerät TRIAC ein MINIFLOOR-Heißluft-Schweißautomat für viele Einsatzmöglichkeiten. Eine Halterung an der Einheit sorgt für den stabilen Halt des Handgerätes. Eine bessere Schweißqualität, ein leichteres Arbe...
Optimaler Schweißautomat zum effizienten Schweißen von Überlappnähten, Säumen und Kedern an Lkw-Planen, Zelten und Werbebannern. Integriertes Abheben der Plane und automatisiertes Einschwenken der Düse erhöhen die Prozesssicherheit und erleichtern das Arbeiten.
Kombikeil-Schweißautomat zum schnellen und sicheren Verschweißen von dünnen und dicken Geomembranen oder Folien. Speziell angepasst für das Schweißen in Fläche und Böschung. Mit Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Temperat...
Kompakter Dachschweißautomat zum Verschweißen von thermoplastischen Kunststoffdichtungsbahnen und modifizierten Bitumenbahnen auf Flachdächern bis ca. 500 m2, auf Brüstungen, an Dachenden sowie als Ergänzung auf großen Flachdächern. Durch seine einfache Bedienung das ideale Model...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!