Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Festo | Elektrische Peripherie
Anschlussblock CPX als Zubehör für Terminal CPX.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Druckschalter SED5, für einfache und schnelle Drucküberwachungen.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde der Baureihe DSBC, entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig selbsteinstellenden Dämpfung (PPS) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde der Baureihe DSBC, entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig selbsteinstellenden Dämpfung (PPS) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde der Baureihe DSBC, entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig selbsteinstellenden Dämpfung (PPS) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil VUVG-B14 mit Kolbenschieber, verfügt über eine wechselbare Elektrik-Anschlussplatte (E-Box), über diese erfolgt die elektrische Versorgung. Alle pneumatischen Anschlüssen befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Das
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVG-LK14 für Einzelanschluss, mit Elektrik-Anschlussplatte R8. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der e...
Doppeltwirkender Zylinder nach ISO 15552 erhältlich mit Feststelleinheiten, Endlagenverriegelung, als Zylinder-Ventil-Kombination oder Tandemzylinder. Der Normzylinder verfügt über ein Außengewinde, Positionserkennung für Näherungsschalter und eine beidseitig einstellbare, pneuma...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!