SES211-L SES212-L SES213-L SES214-L SES216-L SES217-L SES218-L SES511-609-L SES512-610-L SES513-611-L SES515-612-L SES516-613-L SES517-L SES518-615-L SES519-616-L SES520-617-L SES522-619-L SES524-620-L SES207-L SES208-307-L SES210-L SES215-L SES507-606-L SES508-607-L SES510-608-L SES528-L SES530-L SES532-L SES618-318-L SES622-322-L SES624-324-L 255 mm 275 mm 315 mm 320 mm 345 mm 280 mm 380 mm 410 mm 185 mm 205 mm 500 mm 530 mm 550 mm 450 mm 128 mm 134 mm 150 mm 158 mm 177 mm 183 mm 194 mm 156 mm 212 mm 218 mm 242 mm 271 mm 93 mm 108 mm 113 mm 302 mm 323 mm 344 mm 229 mm 298 mm 321 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 52 mm 60 mm 150 mm 160 mm 130 mm 28 mm 30 mm 32 mm 35 mm 40 mm 45 mm 22 mm 25 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 95 mm 100 mm 112 mm 125 mm 140 mm 50 mm 60 mm 150 mm 160 mm 170 mm 255 mm 210 mm 230 mm 260 mm 290 mm 320 mm 350 mm 150 mm 170 mm 420 mm 450 mm 470 mm 390 mm 18 mm 22 mm 26 mm 15 mm 35 mm 28 mm 24 mm 28 mm 32 mm 20 mm 42 mm 35 mm M 16 M 20 M 24 M 12 M 30 1211 , 2211 , 6211 , 20211 , 22211 , WS22211-E1-2RSR 1212 , 2212 , 6212 , 20212 , 22212 , WS22212-E1-2RSR 1213 , 2213 , 6213 , 20213 , 22213 , WS22213-E1-2RSR 1214 , 2214 , 6214 , 20214 , 22214 1216 , 2216 , 6216 , 20216 , 22216 , WS22216-E1-2RSR 1217 , 2217 , 6217 , 20217 , 22217 , WS22217-E1-2RSR 1218 , 2218 , 6218 , 20218 , 22218 , 23218 , WS22218-E1-2RSR 1211-K , 1309 , 2211-K , 2309 , 6309 , 20211-K , 20309 , 21309 , 22211-K , 22309 , WS22211-E1-2RSR 222SM55-TVPA , 1212-K , 1310 , 2212-K , 2310 , 6310 , 20212-K , 20310 , 21310 , 22212-K , 22310 , WS22212-E1-2RSR 222S.203 , 222S.204 , 222SM60-TVPA , 1213-K , 1311 , 2213-K , 2311 , 6311 , 20213-K , 20311 , 21311 , 22213-K , 22311 , WS22213-E1-2RSR , WS22311-E1-2RSR 222S.207 , 222S.208 , 222SM65-TVPA , 1215-K , 1312 , 2215-K , 2312 , 6312 , 20215-K , 20312 , 21312 , 22215-K , 22312 , WS22215-E1-2RSR 222S.211 , 222SM70-TVPA , 1216-K , 1313 , 2216-K , 2313 , 6313 , 20216-K , 20313 , 21313 , 22216-K , 22313 , WS22216-E1-2RSR 222S.115 , 222S.300 , 222SM75-TVPA , 1217-K , 1314 , 2217-K , 2314 , 6314 , 20217-K , 20314 , 21314 , 22217-K , 22314 , WS22217-E1-2RSR 222S.303 , 222S.304 , 222SM80-TVPA , 1218-K , 1315 , 2218-K , 2315 , 6315 , 20218-K , 20315 , 21315 , 22218-K , 22315 , 23218-K 222SM85-TVPA , 1219 , 1316 , 2219 , 2316 , 6219 , 6316 , 20219 , 20316 , 21316 , 22219 , 22316 222SM90-TVPA , 1220 , 1317 , 2220 , 2317 , 6220 , 6317 , 20220 , 20317 , 21317 , 22220 , 22317 , 23220 , WS22220-E1-2VSR 222SM100-TVPA , 1222 , 1319 , 2222 , 2319 , 6222 , 6319 , 20222 , 20319 , 21319 , 22222 , 22319 , 23222 , WS22222-E1-2VSR 222S.403 , 222SM110-TVPA , 1224 , 1320 , 2320 , 6224 , 6320 , 20224 , 20320 , 21320 , 22224 , 22320 , 23224 , WS22224-E1-2VSR 1207 , 2207 , 6207 , 20207 , 22207 , WS22207-E1-2RSR 1208 , 1307 , 2208 , 2307 , 6208 , 6307 , 20208 , 20307 , 21307 , 22208 , WS22208-E1-2RSR 1210 , 2210 , 6210 , 20210 , 22210 , WS22210-E1-2RSR 1215 , 2215 , 6215 , 20215 , 22215 , WS22215-E1-2RSR 1207-K , 1306 , 2207-K , 2306 , 6306 , 20207-K , 20306 , 21306 , 22207-K , WS22207-E1-2RSR 1208-K , 1307-K , 2208-K , 2307-K , 20208-K , 20307-K , 21307-K , 22208-K 1210-K , 1308 , 2210-K , 2308 , 20210-K , 20308-K , 21308 , 22210-K , 22308 , WS22210-E1-2RSR , WS22308-E1-2RSR 222S.415 , 222S.500 , 222SM125-TVPA , 6228 , 20228 , 22228 , 23228 222S.503 , 222SM135-TVPA , 6230 , 20230 , 22230 , 23230 222S.507 , 222S.508 , 222SM140-TVPA , 6232 , 20232 , 22232 , 23232 1318 , 2318 , 6318 , 20318 , 21318 , 22318 1322 , 2322 , 6322 , 20322 , 21322 , 22322 6324 , 20324 , 22324 4,18 kg 4,82 kg 6,2 kg 6,3 kg 8,8 kg 9,4 kg 12,3 kg 4,39 kg 5,2 kg 6,5 kg 7 kg 9,3 kg 9,8 kg 12,9 kg 13,8 kg 17,1 kg 22,8 kg 26,2 kg 2,14 kg 2,85 kg 3,08 kg 6,6 kg 2,28 kg 3,02 kg 3,27 kg 40,6 kg 48,4 kg 56,3 kg 19 kg 36,8 kg 48,3 kg
Weitere Merkmale Weniger Merkmale