Die Kennzeichnung umfasst die Anbringung der Prüfbänder bei Schlauchleitungen, die nach EN-Normen Prüffristen unterliegen, mit Angabe von Prüfintervallen, Betriebsdruck und Zusatztext laut Kundenwunsch. (...) Kennzeichnung von Schläuchen aus Elastomeren und Thermoplasten nach DIN EN 12115 individuelle Kundenkennzeichnung im Rahmen der Norm-Vorgaben möglich Top Service durch unsere qualifizierten Facharbeiter und Facharbeiterinnen Gefährdungsbeurteilung der Schlauchleitung Ist die Schlauchleitung ein Arbeitsmittel? (...) Beschriftung nach Kundenwunsch Im Rahmen der Norm-Vorgaben kann die Kennzeichnung individuell nach Kundenwunsch erfolgen. kundenspezifische Beschriftungsmöglichkeiten zur dauerhaften Kennzeichnung von Schlauch- und Rohrleitungen, Armaturen und Kabeln mit praktischen Kennschildern aus Edelstahl V2A individuell graviert mit frei wählbarem Zusatztext und Logo Wir markieren Ihre Schlauchleitung mit dem nächsten empfohlenen Prüftermin Chemie-, Tankwagen- und Dampfschläuche müssen nach der EN 12115 bzw. nach ISO 6134 regelmäßig einer Prüfung unterzogen werden, um die weitere sorgenfreie Verwendung sicherzustellen.
https://www.haberkorn.com/services/produkt-services/schlauchkennzeichnung-zur-identifizierung-und-zur-einhaltung-von-pruefterminen
Der Qs min -Wert für die gleiche Dichtheit von 5 MPa überzeugt für Berechnungen nach DIN EN 1591-1. (...) Mittels gezielter Einstellung der Grafitstruktur und einer ausgeklügelten Verfahrenstechnik wird eine deutlich reduzierte Leckage bei zugleich exzellenter Druckstandfestigkeit und chemischer Beständigkeit erreicht. novatec® PREMIUM XP ermöglicht eine Auslegung von Dichtungssystemen nach DIN EN 1591-1 mit der in der VDI 2290 beschriebenen Dichtheitsklasse L 0,01 . (...) Der Frenzelit-Geschäftsbereich Dichtungen ist sowohl nach ISO 9001, nach ISO 14001 als auch nach ISO 50001 zertifiziert.
https://www.haberkorn.com/produkte/dichtungstechnik-kunststoffe/frenzelit
Highlights Probleme und Lösungen Professioneller Sonnenschutz bei der Arbeit von Miodrag Zdravkovic · 17.07.2023 · 3 Min Lesezeit Probleme und Lösungen Sicherheit für den Kopf mit dem MIPS ® -Sicherheitssystem von Andrea Allerdings · 12.06.2023 · 3 Min Lesezeit Probleme und Lösungen Mehr Sicherheit durch Hautschutzplan-Audit von Miodrag Zdravkovic · 02.05.2023 · 2 Min Lesezeit Probleme und Lösungen Beschränkung von Diisocyanaten und was Sie dazu wissen sollten von Andrea Allerdings · 20.03.2023 · 4 Min Lesezeit Probleme und Lösungen Blackout – aus Sicht der Arbeitssicherheit von Herbert Saurugg · 06.03.2023 · 7 Min Lesezeit Recht & Gesetz Revolution in der Sicherheitsschuh-Norm: Geänderte Norm DIN EN ISO 20345:2022 von Andrea Allerdings · 13.12.2022 · 4 Min Lesezeit Jetzt einkaufen im Haberkorn Online-Shop
https://www.haberkorn.com/netzwerk-arbeitssicherheit
Mit dem Gerät können neue Schläuche bis zu einem Durchmesser von 50 Millimeter durchgecheckt werden. ansehen Aktualisierte Normen für Schutzhandschuhe Sichere Arbeit Donnerstag, 10.2.2022 Die bis dato rein europäische Norm EN 420 wurde in einen internationalen Standard ISO 21420:2020 umgewandelt. ansehen Profis machen Profis Vorarlberger Nachrichten Samstag, 5.2.2022 Die Lehrlingsausbildung bei Haberkorn hat eine lange Tradition – nämlich seit der Gründung des Unternehmens. (...) Oktober 2020 wurde die europäische Norm EN 420 durch den erneuerten Standard EN ISO 21420: 2019 ersetzt.
https://www.haberkorn.com/unternehmen/presse/pressespiegel